233-502 Złączka do płytek drukowanychWAGO

files/fotob/1402515.jpg.
233-502 Złączka do płytek drukowanych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
233-502
Kod EAN: 
4045454050269
Symbol Sonepar: 
P01777337
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB; przycisk; 0,5 mm²; raster 2,54 mm; 2-bieg.; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; pomarańczowa

Dane techniczne

Długość pinów
4 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między złączami
2.54 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
6 A
Wysokość
15.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Materiał powierzchni połączeniowej
Cyna
Kąt płyta drukowana / przewód
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Sposób podłączenia przewodu
Zacisk sprężynowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Rodzaj połączenia PCB
Połączenie lutowane
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

210-331/254-202 Karta oznacznikowa 2mm 1-16

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; jako arkusz A4; z nadrukiem; 1-16 (400x); wys. paska 2,3 mm; długość paska 182 mm; nadruk poziomo; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
2.54 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
210-331/254-202
210-331/254-202 Karta oznacznikowa 2mm 1-16
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-648 Przyrząd montażowy izolowany

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; krótki

Dane techniczne

Ciężar
7.15 g
Długość całkowita
100 mm
Długość klingi
25 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Kątowy (kąt prosty)
Z izolacją
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Porównaj
210-648
210-648 Przyrząd montażowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-719 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

Dane techniczne

Ciężar
26.018 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
24 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-719
210-719 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie

Dane techniczne

Długość tulejki
5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-151
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-301 żółta Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-301
216-301 żółta Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-321 0,25 mm2/AWG24 żółty Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
10.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-321
216-321 0,25 mm2/AWG24 żółty Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar