2399 UCKS-217-101 REFLEX Pokrywa gniazda czerwonyABB

files/fotob/1643425.jpg.
2399 UCKS-217-101 REFLEX Pokrywa gniazda czerwony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOCKET OUTLET COVER FRAME
Nr Katalogowy: 
2CKA002099A0292
Kod EAN: 
4011395260197
Symbol Sonepar: 
P10065390
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For socket outlet insert 20 M-500

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27 mm
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3020
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
54 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Izolowane
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

2399 UCKS-866 stal szlachetna Pokrywa gniazda z przesłonami
Porównaj
ABB
2CKA002099A0243

2399 UCKS-866 stal szlachetna Pokrywa gniazda...

2399 UCKS-866 stal szlachetna Pokrywa gniazda z przesłonami
2399UCKS-214 2P+Z (p) Pokrywa gniazda biel alpejsk
Porównaj
ABB
2CKA002099A0208

2399UCKS-214 2P+Z (p) Pokrywa gniazda biel...

2399UCKS-214 2P+Z (p) Pokrywa gniazda biel alpejsk
2399UCKS-81 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda antracyt
Porównaj
ABB
2CKA002099A0216

2399UCKS-81 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda...

2399UCKS-81 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda antracyt
2399UCKS-84 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda biały stud.
Porównaj
ABB
2CKA002099A0214

2399UCKS-84 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda...

2399UCKS-84 FUTURE 2P+Z (p) Pokrywa gniazda biały stud.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar