Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki
do obwodów wielkoprądowych
Parametry produktu:
Akcesoria do złączek wielkoprądowychPrzegrody izoalcyjne- Umożliwiają montaż osłon czołowych
- Możliwy opis za pomocą oznaczników CAB 3
- Dla złączek o szerokości o 34 i 36 mm
Dane techniczne
Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94