ET-200PRO ERSE/RSSE HF 0,9kW rewers. Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1106235.png.
ET-200PRO ERSE/RSSE HF 0,9kW rewers. Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RK13045LS703AA3
Kod EAN: 
4011209680531
Symbol Sonepar: 
P01156282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ET 200pro ERSE/RSSE HF Rozrusznik rewersyjny elektroniczny elektroniczny (soft-) wyzwolenie Pełna ochrona silnika obejmująca: elektroniczna zabezpieczenie od przeciążeń + termistor AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...(9 A)12 A Zestyk hamulca AC 400 V 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Rozrusznik silnika SIMATIC ET 200pro do roboczego przełączania silników trójfazowych na miejscu, z ochroną przed zwarciem i przeciążeniem oraz do w pełni zautomatyzowanych aplikacji zintegrowanych z TIA, np. w technice transportowej.Wielofunkcyjne rozruszniki silników są w pełni zintegrowane z systemem urządzeń peryferyjnych ET 200pro. Szybka i kompleksowa konfiguracja odbywa się w portalu TIA. Możliwość zastosowania bez szafy dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65/67. Ciągła komunikacja poprzez PROFIBUS i PROFINET. Ze względu na szeroki zakres regulacji, redukcji ulegają wydatki na magazynowanie i konfigurację przy niskiej wariancji urządzeń. Prosta instalacja za pomocą magistrali okablowania i technologii wtykowej umożliwia szybką wymianę rozruszników silników i zwiększa dostępność systemu. Do projektowania, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki dostępne jest oprogramowanie Motor Starter ES. PROFIenergy wspiera aktywne i wydajne zarządzanie energią. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC, CCC oraz UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne z różnymi zakresami prądu silnika, jako wariant standardowy lub High Feature (z funkcją łagodnego rozruchu).Można można zastosować moduł przełącznika serwisowego, aby zapewnić bezpieczną separację dla wszystkich rozruszników silnika w trakcie naprawy. Ponadto dostępny jest bezpieczny przełącznik serwisowy i dla aplikacji odpornych na awarie i moduł wyłączający.Rozrusznik silnika ET 200pro – kompaktowy i inteligentny.

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
110 mm
Typ koordynacji
1
Wysokość
230 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 12 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 28.8 V
Znamionowy prąd pracy Ie
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z transformatorem
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z obsługą magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3RK19024BA005AA0 M12 5P Wtyk męski prosty

Opis produktu

Wtyk M12 prosty przyłącze śrubowe maksymalnie 0,75 mm2, 5-bieg. kodowanie A maksymalnie 4 A Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki i gniazda
Porównaj
3RK19024BA005AA0
3RK19024BA005AA0 M12 5P Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK19024PB153AA0 M12 Konektor

Opis produktu

Przewód sterowniczy, konfekcjonowany gniazdo kablowe M12 proste wtyk M12 prosty przewód 1,5 m 3x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki...
Porównaj
3RK19024PB153AA0
3RK19024PB153AA0 M12 Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Przewód zasilania jednostronny, jednostronnie otwarty Han Q4/2 Han Q4/2 + zworka PIN 11+12 kątowy 5 x 4 mm2 długość 1,5 m
Porównaj
3RK19110DC13
3RK19110DC13 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK19110EB31 Kabel

Opis produktu

Przewód silnikowy jednostronny bez hamulca bez termistora Han Q8 - jednostronnie otwarty kątowy 4 x 1,5 mm2 długość 5 m
Porównaj
3RK19110EB31
3RK19110EB31 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 15 mm z o-ringiem
Porównaj
3RK19011KA00
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200PRO 5x2,5mm2 Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Wkład gniazda Han Q4/2 5 styków gniazdowych 2,5 mm2, 2 zestyki pomocnicze 0,5 mm2 PIN 11+12 zestaw wtyczek do zasilania elektrycznego do podłączania MS, RSM ET200pro M200D Obudowa złącza kątowa Odgałęzienie z izolatorem przepustowym
Porównaj
3RK19112BE50
ET-200PRO 5x2,5mm2 Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200PRO MS/FC/RSM Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Wkład wtykowy Han Q4/2 kątowa 4 styki wtykowe 4 mm2 zestaw wtyczek do obudowy złącza do przekazywania energii ET 200PRO MS/FC/RSM z izolatorem przepustowym
Porównaj
3RK19112BF10
ET-200PRO MS/FC/RSM Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200PRO MS/RSM 4mm2 Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Wkład gniazda Han Q4/2 5 styków gniazdowych 4 mm2, 2 zestyki pomocnicze 0,5 mm2 PIN 11+12 zestaw wtyczek do zasilania elektrycznego do podłączania MS, RSM ET200pro M200D Obudowa złącza kątowa Odgałęzienie z izolatorem przepustowym
Porównaj
3RK19112BE10
ET-200PRO MS/RSM 4mm2 Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200PRO MS/RSM 6mm2 Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Wkład gniazda Han Q4/2 5 styków gniazdowych 6 mm2, 2 zestyki pomocnicze 0,5 mm2 PIN 11+12 zestaw wtyczek do zasilania elektrycznego do podłączania MS, RSM ET200pro M200D Obudowa złącza kątowa Odgałęzienie z izolatorem przepustowym
Porównaj
3RK19112BE30
ET-200PRO MS/RSM 6mm2 Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200S 6x2,5mm2 Wtyki przedłużające

Opis produktu

ZESTAW WTYKOWY, PRZEDŁUŻENIE, 6X2, 5 MM2, 9BIEG., KOMPLET, Z PG16 WPROWADZ. KABL.,
Porównaj
3RK19020CC00
ET-200S 6x2,5mm2 Wtyki przedłużające
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200S 8x1,5mm2 Wtyki przyłącz.silnika

Opis produktu

ZESTAW WTYKOWY, PRZYŁ. SILNIKA, 8X1, 5 MM2, 9BIEG., KOMPLET, Z PG16 WPROWADZ. KABL.,
Porównaj
3RK19020CE00
ET-200S 8x1,5mm2 Wtyki przyłącz.silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200S 9PIN Pokrywa zamykająca gn.siłowego

Opis produktu

POKRYWA ZAMYKAJĄCA, DLA 9 BIEG. GNIAZDA SILOWEGO,
Porównaj
3RK19020CJ00
ET-200S 9PIN Pokrywa zamykająca gn.siłowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200S 9PIN Pokrywa zamykająca gn.siłowego

Opis produktu

POKRYWA ZAMYKAJĄCA, DLA 9BIEG. GNIAZDA SILOWEGO,
Porównaj
3RK19020CK00
ET-200S 9PIN Pokrywa zamykająca gn.siłowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200PRO L=1000mm Szyna montażowa szeroka

Opis produktu

SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Length 1000 mm new drilling template SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens...

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Grubość materiału
4 mm
Odległość między osiami otworów
182 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6ES71944GB600AA0
SIMATIC DP ET-200PRO L=1000mm Szyna montażowa szeroka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200PRO L=2000mm Szyna montażowa szeroka

Opis produktu

SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Sold by the meter for self-configuration Length 2000 mm, SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
4 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Odłamywane
Nie
Porównaj
6ES71944GB200AA0
SIMATIC DP ET-200PRO L=2000mm Szyna montażowa szeroka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200PRO L=500mm Szyna montażowa szeroka

Opis produktu

SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Length 500 mm SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving...

Dane techniczne

Długość
500 mm
Grubość materiału
4 mm
Odległość między osiami otworów
182 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6ES71944GB000AA0
SIMATIC DP ET-200PRO L=500mm Szyna montażowa szeroka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar