Circuit breaker VL160H high breaking capacity Icu=70kA, 415V AC 3-pole, starter combination Electronic Trip Unit magnetic In=160A, rated current II=1250...2500A, short-circuit protection without auxiliary release without auxiliary/alarm switch
Dane techniczne
Głębokość
106.5 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
104.5 mm
Wysokość
174.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1120 - 2400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
29.4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
88.7 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do montażu na szynie TH
Tak
Czułość na zanik fazy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym