SENTRON 3P 160A czarny Rozłącznik głównySIEMENS

files/fotob/1116712.png.
SENTRON 3P 160A czarny Rozłącznik główny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3LD23187UK01
Kod EAN: 
4011209768673
Symbol Sonepar: 
P01118516
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
50 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
50 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
132 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1NO+1NC 20-150ms leading Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92805D
1NO+1NC 20-150ms leading Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92805DF
1NO+1NC 20-150ms pozłacany Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3LD92864A Tabliczka identyfikacyjna

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92864A
3LD92864A Tabliczka identyfikacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6012 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, SPRZĘGO WAŁKA 8MM,
Porównaj
8UC6012
8UC6012 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC72101BB POKRĘTŁO Z PŁYTKĄ Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

POKRĘTŁO Z PŁYTĄ MASKUJĄCĄ, DO NAPĘDU OBROTOWEGO 8UC7212-1BB20
Porównaj
8UC72101BB
8UC72101BB POKRĘTŁO Z PŁYTKĄ Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC72203BB RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Uchwyt czerwony osłona żółta napęd drzwiowy 8UC7 część zamienna do 8UC7222-3BB20 Wielk. 2
Porównaj
8UC72203BB
8UC72203BB RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92005C
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92005CF
SENTRON 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92006C
SENTRON 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92400C Zacisk przelotowy

Opis produktu

DODATKOWY STYK BIEGUNA N (DLA 3LD23/24 DO MONTAŻU NA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM ALBO W ZABUDOWIE MODUŁOWEJ WEWNĄTRZ ROZDZIELNICY) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD...
Porównaj
3LD92400C
SENTRON 3LD92400C Zacisk przelotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92402C Zacisk przelotowy

Opis produktu

N-/PE-ZACISK PRZELOTOWY (DLA 3LD23/24 DO MONTAŻU NA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM ALBO W ZABUDOWIE MODUŁOWEJ WEWNĄTRZ ROZDZIELNICY) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD...
Porównaj
3LD92402C
SENTRON 3LD92402C Zacisk przelotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92412A 1P Osłona zacisków

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92412A
SENTRON 3LD92412A 1P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92424F Sprzęgło wałka

Opis produktu

SPRZĘGŁO WAŁKA (DLA 3LD23/24 DO MONTAŻU NA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM ALBO W ZABUDOWIE MODUŁOWEJ WEWNĄTRZ ROZDZIELNICY) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne...
Porównaj
3LD92424F
SENTRON 3LD92424F Sprzęgło wałka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92431B Napęd obrotowy

Opis produktu

NAPĘD OBROTOWY CZARNY MOCOWANY NA 4 OTWORY (DLA 3LD23/24 DO MONTAŻU TABLICOWEGONA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne. Po...
Porównaj
3LD92431B
SENTRON 3LD92431B Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3LD92433B Napęd obrotowy

Opis produktu

NAPĘD OBROTOWY ŻÓŁTO-CZERWONY MOCOWANY NA 4 OTWORY (DLA 3LD23/24 DO MONTAŻU TABLICOWEGONA PŁYCIE LUB SZYNIE 35 MM) Wyłącznik główny i awaryjny 3LD jako wyłącznik remontowy do bezpiecznego wyłączania obciążeń w najróżniejszych otoczeniach. Możliwości zastosowania rozłączników sieciowych 3LD są różnorodne...
Porównaj
3LD92433B
SENTRON 3LD92433B Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 6x6x600mm Wałek przedłużający

Opis produktu

Łącznik główny i WYŁĄCZNIK AWARYJNY SENTRON 3LD2 do bezpiecznego odłączania obciążeń w wielu obszarach, np. w silnikach indukcyjnych trójfazowych, systemach klimatyzacji i wentylacji, w maszynach obróbczych i przetwórczych w budowie maszyn i systemów przenośnikowych, w przemyśle chemicznym, spożywczym...
Porównaj
3LD92052C
SENTRON 6x6x600mm Wałek przedłużający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar