ABLS1A24100 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 10ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282180.jpg.
ABLS1A24100 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 10A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE, RAIL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABLS1A24100
Kod EAN: 
3606481500250
Symbol Sonepar: 
P10035428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 240 W. Zasila obwody sterujące w automatyce przemysłowej. Zasilacz posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. Działa w zakresie od minus 25 stopni Celsjusza do plus 70 stopni Celsjusza i od 0 metrów do 2000 metrów lub 5000 metrów z obniżeniem wartości znamionowych. Mierzy 123,6 mm wysokości, 60 mm szerokości i 117,6 mm głębokości. Waży 0,8 kg. st Jest to zasilacz do zastosowań przemysłowych Jest zgodny z certyfikatami CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, IEC/EN 62368-1 i UL 508/CSA C22.2 nr 107.1. Seria Acti9 iC60 miniaturowych wyłączników automatycznych jest zalecana do jego ochrony. Typ ochrony to krzywa 6A, B lub C. Posiada z przodu diodę LED sygnalizującą obecność napięcia wyjściowego DC oraz kod QR umożliwiający dostęp do najnowszej dokumentacji technicznej. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach

Dane techniczne

Głębokość
117.6 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
60 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ABLS1A12100 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 10A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC i 140 V do 340 V DC, znamionowy prąd wyjściowy 10 A przy 12 V DC i znamionową moc wyjściową 120 W. Zasila obwody sterujące...

Dane techniczne

Głębokość
117.6 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Moc wyjściowa
120 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
40 mm
Szerokość wbudowania
40 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
10 A
Wysokość
123.6 mm
Wysokość wbudowania
123.6 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
ABLS1A12100
ABLS1A12100 100-240VAC 12V Zasilacz impulsowy 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABLS1A24038 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 3,8A

Opis produktu

Ten produkt należy do gamy Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to regulowany zasilacz impulsowy. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 100 V do 240 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 3,8 A przy 24 V DC i znamionową moc wyjściową 91,2 W. Zasila obwody sterujące w automatyce...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.8 A
Moc wyjściowa
91.2 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3.8 A
Wysokość
75 mm
Wysokość wbudowania
75 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
ABLS1A24038
ABLS1A24038 100-240VAC 24V Zasilacz impulsowy 3,8A
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60-UL1077-C20 Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

This Multi9 C60SP is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 20A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
277 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
20 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
3 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
M9F22120
C60-UL1077-C20 Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60-UL1077-C6-1 Wyłącznik nadprądowy

Opis produktu

This Multi9 C60SP is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 6A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
277 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
6 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
3 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
M9F22106
C60-UL1077-C6-1 Wyłącznik nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS 24VDC IN/OUT 240W DIN Zasilacz awaryjny

Opis produktu

Przemysłowy zasilacz UPS 24 V DC na szynę DIN jest częścią rodziny Easy UPS firmy Schneider Electric. Ten model to zasilacz UPS o mocy 240 W, który oferuje wejście DC na wyjście DC do obsługi urządzeń przemysłowych. Posiada styki przekaźnika sygnalizacyjnego 0-5 V, obsługę maksymalnie 4 zewnętrznych...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
240 W
Napięcie wyjściowe DC 1
24 - 24 V
Pobór mocy
240 VA
Szerokość
123.8 mm
Wysokość
128.5 mm
Wysokość wbudowania
128.5 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe AC 1
0 V
Napięcie wyjściowe AC 2
0 V
Napięcie wyjściowe AC 3
0 V
Napięcie wyjściowe DC 2
0 V
Napięcie wyjściowe DC 3
0 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
BVS240XDPDR
UPS 24VDC IN/OUT 240W DIN Zasilacz awaryjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS 24VDC IN/OUT 480W Zasilacz UPS

Opis produktu

Przemysłowy zasilacz UPS 24 V DC na szynę DIN jest częścią rodziny Easy UPS firmy Schneider Electric. Ten model to zasilacz UPS o mocy 480 W, który oferuje wejście DC na wyjście DC do obsługi urządzeń przemysłowych. Posiada styki przekaźnika sygnalizacyjnego 0-5 V, obsługę maksymalnie 4 zewnętrznych...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
480 W
Napięcie wyjściowe DC 1
24 - 24 V
Pobór mocy
480 VA
Szerokość
123.8 mm
Wysokość
128.5 mm
Wysokość wbudowania
128.5 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe AC 1
0 V
Napięcie wyjściowe AC 2
0 V
Napięcie wyjściowe AC 3
0 V
Napięcie wyjściowe DC 2
0 V
Napięcie wyjściowe DC 3
0 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
BVS480XDPDR
UPS 24VDC IN/OUT 480W Zasilacz UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar