24V 1M Lampa sygnalizacyjnaLEGRAND

files/fotob/364864.jpg.
24V 1M Lampa sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
078551
Kod EAN: 
3245060785512
Symbol Sonepar: 
P00429359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Lampa sygnalizacyjna płaska pojedyncza 0.2 W - 12 - 24 V - Jako wskaźniki podświetlane dostarczane z 4 etykietami (czerwoną, pomarańczową zielona i niebieska) - 1 moduł - Biały antybakteryjny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Maksymalna moc źródła światła
0.2 W
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Biały
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP41
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Tak
Z wymiennym symbolem
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar