24XRJ45 KAT.6 PatchpanelSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511195.jpg.
24XRJ45 KAT.6 Patchpanel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI FOR ASIAPACIFIC
Nr Katalogowy: 
VDIG111241F
Symbol Sonepar: 
P10077950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This empty sliding 19 inch copper panels contain a front configuration for 24 S-One DPM shielded connectors in 1U height. It is equipped with one Quick Fix function on both sides to allow a simple, quick fixing position and sliding feature. Plus pre-equipped with 24 light grey shutters, 4 label holders and 1 rear cable organizer. The panel is in metal material with thickness 1.2mm and dark grey RAL 7016. It provides simple clicking connectors for mounting and automatic earthing with the pre-eqipped bus bar. The panel dimensions- Height 45mm, Width 490mm, Depth 230mm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
24
Głębokość
230 mm
Liczba jednostek U
1
Liczba portów
0
Numer RAL
7016
Szerokość
490 mm
Wysokość
45 mm
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar