SENTRON 400A 690V 3P RozłącznikSIEMENS

files/fotob/1111497.png.
SENTRON 400A 690V 3P Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KA57301GE01
Kod EAN: 
4011209738799
Symbol Sonepar: 
P01786076
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch disconnector in new design Iu=400 A, Ue = 690 V, 3-pole with door drive 8UC7 Handle dark blue/blue-green Basic masking frame light gray 3KA switch disconnectors up to 1000 A for low-voltage circuits. 3KA switch disconnectors are used as main, EMERGENCY OFF, maintenance and transfer switches in distribution boards for residential and non-residential buildings, and for industrial switchboards. As 3-pole and 4-pole versions, they ensure the making and breaking of the specified rated current under load. At the same time, they also provide a safety isolating function and isolating distance in all low-voltage circuits. Key features of the Siemens 3KA switch disconnectors: 1. Can be used in control cabinet side or back panels. 2. Comprehensive range of accessories for flexible retrofitting as required. 3. Compliance with IEC 60947-3, VDE 0660 Part 107 and Machinery Directive EN 60204-1. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
200 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
200 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
65 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
11 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

Produkty powiązane i akcesoria

8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 łącznik do wałka 10mm na 10mm
Porównaj
8UC6023
8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6033 NAPĘD DRZWIOWY DO PRZEŁĄCZNIKÓW Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 300mm długi 10x 10 mm
Porównaj
8UC6033
8UC6033 NAPĘD DRZWIOWY DO PRZEŁĄCZNIKÓW Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6083 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 10x 10 mm,
Porównaj
8UC6083
8UC6083 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73131BB30 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria

Opis produktu

Napęd drzwiowy 8UC7 uchwyt szary tytanowy/niebieskozielony osłona jasnoszara dla rozłącznika izolacyjnego 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3kA w zestawie wałek przedłużający o długości 300mm, 10 x 10 mm i zabierak sprzęgający
Porównaj
8UC73131BB30
8UC73131BB30 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73233BB30 RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt czerwony/niebieskozielony basic osłona żółta dla rozłącznika izolacyjnego 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57 3KA55, 3KA57, 3KA58
Porównaj
8UC73233BB30
8UC73233BB30 RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające

Opis produktu

Leading auxiliary switch for switch disconnector 3 kA, 3KL 1 NO+1 NC Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching...
Porównaj
3KX35523EA01
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX31761E Pokrętło

Opis produktu

Accessories for switch 3KA55-58, 3KL55-57, 3KM55-57 Handle 140 mm long, black with shaft 10 x 10 mm, 250 mm long Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the...
Porównaj
3KX31761E
SENTRON 3KX31761E Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw

Opis produktu

Terminal cover for M10 thread for 3K*55/57/58 and 3KE42/43 consists of 6 terminal covers Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and...
Porównaj
3KX35573DA01
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar