SENTRON NH00 3P 160A Rozłącznik bezpiecznikowySIEMENS

files/fotob/873434.jpg.
SENTRON NH00 3P 160A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NP11331BC23
Kod EAN: 
4011209700475
Symbol Sonepar: 
P01337611
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NP1, 3-bieg., NH00, 160 A dla System szyn zbiorczych 8US 60mm, zacisk ramowy, kontrola wkładki bezpiecznikowej: elektroniczna EFM20, osłona płaska 32/70mm Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami SENTRON 3NP1 rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej.. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo - tylko od firmy Siemens

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Uchwyt pokrywy
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3NP19301FB00 Łącznik pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny przystosowany do elektroniki, dla wielkość NH00, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NP19301FB00
3NP19301FB00 Łącznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Dla wielkość NH00 do 3NP1 Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie mont

Opis produktu

Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie montażowej, dla wielkość NH00 do mocowanie do podłoża, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej...
Porównaj
3NP19331EB00
Dla wielkość NH00 do 3NP1 Zestaw do montażu, do przebudowy na mocowanie na szynie mont
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NG1002 NH00 Zwora izolowana

Opis produktu

System bezpiecznikowy UL Class CC i Class J. System bezpiecznikowy 3NW firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Bezpieczniki Class CC...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Rozmiar
NH00
Porównaj
3NG1002
SENTRON 3NG1002 NH00 Zwora izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NG1302 NH2 Zwora izolowana

Opis produktu

System bezpiecznikowy UL Class CC i Class J. System bezpiecznikowy 3NW firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Bezpieczniki Class CC...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
400 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Rozmiar
NH2
Porównaj
3NG1302
SENTRON 3NG1302 NH2 Zwora izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP1133 Osłona do szyn

Opis produktu

Ochrona reach-round do szyn zbiorczych, system Siemens 8US, do wielkości NH00, akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe...
Porównaj
3NP19331CA10
SENTRON 3NP1133 Osłona do szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19001HA00 Blokada

Opis produktu

Urządzenie zamykające, blokada mechaniczna akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 zawiera 10 części urządzenie zamykające SENTRON 3NP19 jako wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznika 3NP1. Te akcesoria są łatwe i wygodne w montażu i łączeniu. Dzięki standardowej ochronie...
Porównaj
3NP19001HA00
SENTRON 3NP19001HA00 Blokada
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19231BE20 4xNH000 Zacisk potrójny

Opis produktu

Zacisk potrójny 3x 2,5 - 16mm2, do wielkości NH000, NH00 z zacisk ramowy, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 zawiera 3 zaciski Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NP19231BE20
SENTRON 3NP19231BE20 4xNH000 Zacisk potrójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19331BA00 Zacisk siodłowy

Opis produktu

Zacisk obejmowy 1,5-70 mm², dla wielkości NH00 z przyłącze śrubowe, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 zawiera 3 zaciski Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NP19331BA00
SENTRON 3NP19331BA00 Zacisk siodłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19331CB00 Osłona przyłączy kablowych

Opis produktu

Osłona przyłącza, dla wielkość NH00 z przyłącze śrubowe, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe strzegą urządzeń...
Porównaj
3NP19331CB00
SENTRON 3NP19331CB00 Osłona przyłączy kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3NP19331GB10 Kaseta uchylna

Opis produktu

Wkładka do uchwytu z MFM, dla wielkość NH00, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe strzegą urządzeń w przemyśle...
Porównaj
3NP19331GB10
SENTRON 3NP19331GB10 Kaseta uchylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny, dla wielkość NH00, akcesorium do bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe strzegą...
Porównaj
3NP19301FA00
SENTRON NH00 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny przystosowany do elektroniki, dla wielkość NH1, NH2, NH3, akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 Łącznik pomocniczy SENTRON 3NP19 jako wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznika 3NP1. Te akcesoria są łatwe i wygodne w montażu i łączeniu...
Porównaj
3NP19401FB00
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, 1 zestyk przełączny, dla wielkość NH1, NH2, NH3, akcesoria do bezpiecznikowych rozłącznik izolacyjny 3NP1 Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NP do 630 A o udoskonalonej ochronie personelu i instalacji oraz wygodnej technice przyłączeniowej. Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe...
Porównaj
3NP19401FA00
SENTRON NH1-NH3 1CO Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar