C 250V Wkładka do ogranicznika przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499955.jpg.
C 250V Wkładka do ogranicznika przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGILOHM
Nr Katalogowy: 
50170
Kod EAN: 
3303430501701
Symbol Sonepar: 
P01690695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This accessory belongs to the Vigilohm range designed to monitor ungrounded/IT electrical networks at feeder level, in accordance to installation and products standards. This part is a surge limiter used on IT networks, and installed as close as possible to the medium to low voltage transformer. They protect ungrounded networks from overvoltages that might be caused by transformer breackdown or lighting strikes. This Cardew C is to be installed on a monitored network of 380V AC when connected between phase and neutral. Or 220V AC if the Cardew C is connected between two phases. It is recommended to monitor the cardew with an insulation fault locator such as the Vigilohm family IFL12. So that an insulation fault due to the cardew can be immediately identified, and its cartridge replaced. The dimensions of this limiter are 160mm in length, and 70mm in diameter, for a product weight of 1 kilogram

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
150 mm2
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
380 V
Poziom ochrony
0.75 kV
Poziom ochrony L-N
0.38 kV
Poziom ochrony N-PE
0.22 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
40 kA
Znamionowe napięcie AC
250 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
40 kA
Bieguny
1
Układ sieciowy
IT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika