SIMATIC ET200PRO 4DI/4DO Moduł wejść/wyjść analogowychSIEMENS

files/fotob/1112879.png.
SIMATIC ET200PRO 4DI/4DO Moduł wejść/wyjść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71434BF000AA0
Kod EAN: 
4025515079477
Symbol Sonepar: 
P01746191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, Electronic modules for ET 200 PRO 4 DIO/4 DO 24 V DC, 0.5A Module diagnostics incl. bus module, Connection module IO 6ES7194-4CB50-0AA0 order separately The SIMATIC ET 200pro is a very rugged and powerful modular distributed I/O system with IP65/67 degree of protection, for installation outside the control cabinet directly at the machine. The modules can either be plugged directly into an ET 200pro CPU or connected to a central controller via PROFINET or PROFIBUS. It is also possible to connect to the central controller wirelessly via WLAN, which allows the use of the SIMATIC ET 200pro for electric monorail systems, automated guided vehicles, in building management, and in warehouse logistics. Due to its comprehensive range of modules, it is especially useful where a fine-modular configuration with different functions is required in harsh ambient conditions. The separation of module and bus/power connection technology allows a module to be swapped during operation (so-called "hot swapping"), which ensures the availability and productivity of the machine in connection with the detailed diagnostics. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-3 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
28.8 V
Głębokość
35 mm
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
8
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.2 - 4.8 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
7 mA
Prąd wyjściowy
0.5 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
130 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom d
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP ET-200PRO 8xM12 Moduł połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection module for Digital electronic module 16 DI 24 V DC and 4 DIO/4DO 24 V DC/0.5A, ET 200 PRO, 8xM12 SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens...

Dane techniczne

Głębokość
39 mm
Liczba gniazd/slotów
8
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
6ES71944CB500AA0
SIMATIC DP ET-200PRO 8xM12 Moduł połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar