SIMATIC FLAT PANEL 12 Monitor do zabudowySIEMENS

files/fotob/41786.jpg.
SIMATIC FLAT PANEL 12 Monitor do zabudowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV78611TB101AA0
Kod EAN: 
4042948476611
Symbol Sonepar: 
P01539031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC flat panel 12T extended 12 inch touch TFT-display with 800x600 pixel resolution 24V DC and 110/220V AC VGA, DVI-D interface cable length up to 30m

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
51 mm
Liczba wyświetlanych kolorów
262000
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 264 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 264 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
12 cal
Szerokość elementu frontowego
400 mm
Wysokość elementu frontowego
310 mm
Zakres częstotliwości wyświetlania
0.06 - 0.075 kHz
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z ekranem dotykowym
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z wyświetlaniem funkcji na ekranie (OSD)
Tak
Ze złączem PS2
Nie
Ze złączem sygnału wideo, analogowym
Tak
Ze złączem sygnału wideo, cyfrowym
Tak
Ze złączem USB
Tak
Zintegrowana klawiatura
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar