SIMATIC HMI KTP900 MOBILE 9.0 TFT Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/2081238.png.
SIMATIC HMI KTP900 MOBILE 9.0 TFT Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21252JB230AX0
Kod EAN: 
4047623404750
Symbol Sonepar: 
P01575220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI KTP900F Mobile, 9.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 10 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V13 SP1 Mobile HMI with standard functionality or Safety Integrated

Dane techniczne

Ciężar
1.6 kg
Głębokość
91 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
32
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
10
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
10
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1.2 m
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
9 in.
Szerokość
306.5 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
12000 kByte
Wysokość
223.7 mm
Zakres temperatur pracy
45 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Tak
Z klawiszami systemowymi
Tak
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
IO link master
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Klawisze z LED
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Przyłącza wtykowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6AV21815AG800AX0 Uchwyt

Opis produktu

Wall holder, type 13 for KTP400F Mobile, KTP700 Mobile KTP700F Mobile, KTP900 Mobile, KTP900F Mobile, without mounting parts, including cable tray, scope of supply: 1 wall holder Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AG800AX0
6AV21815AG800AX0 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV21815AR800AX0 Klucz ochronny

Opis produktu

Spare key type 13 for keyswitch KTP Mobile Panels 2nd generation, scope of supply: 5 spare keys Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AR800AX0
6AV21815AR800AX0 Klucz ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB

Opis produktu

USB plastic keyboard, international layout, IP68, cable with plug type A, color: black, scope of supply: 1 keyboard Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AU141AA0
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROTECTIVE FILM 9 TOUCH DEVICES typ13 Folia ochronna

Opis produktu

Protective film 9" widescreen,type 13 KTP900 Mobile, KTP900F Mobile, scope of supply: 10 protective films Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815JJ000AX0
PROTECTIVE FILM 9 TOUCH DEVICES typ13 Folia ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SERVICE SET KTP MOBILE Akcesoria

Opis produktu

Service set KTP Mobile, combination cross-tip neck screw scope of supply: 5 screws Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AG110AA0
SERVICE SET KTP MOBILE Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 10m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 10 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF100AX0
SIMATIC HMI 10m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 15m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 15 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF150AX0
SIMATIC HMI 15m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 20m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 20 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF200AX0
SIMATIC HMI 20m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 25m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 25 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF250AX0
SIMATIC HMI 25m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 2m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 2 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF020AX0
SIMATIC HMI 2m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 5 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF050AX0
SIMATIC HMI 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 8m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 8 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF080AX0
SIMATIC HMI 8m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania

Opis produktu

SIMATIC HMI connection box Advanced for Mobile Panels, wall mounting, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, emergency stop circuit bridging, terminal detection, Integrated switch, MRP client, IRT Connections for the Mobile Panels
Porównaj
6AV21252AE230AX0
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania

Opis produktu

SIMATIC HMI connection box Standard for Mobile Panels, wall mounting, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, terminal detection, integrated switch Connections for the Mobile Panels
Porównaj
6AV21252AE130AX0
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania

Opis produktu

SIMATIC HMI connection box compact for Mobile Panels, installation in control cabinet, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, Connection point detection Connections for the Mobile Panels
Porównaj
6AV21252AE030AX0
SIMATIC HMI CONNECTION BOX Osprzęt do układów sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 2GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD memory card 2 GB secure digital card for devices with corresponding slot, scope of supply: 1 memory card Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21818XP000AX0
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 2GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD outdoor card 2 GB, secure digital card, outdoor and indoor use, can be used with TIA V16 or higher, scope of supply: 1 memory card Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AQ100AA0
SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen caps ELO, replacement caps for touch pen system for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 5 touch pen caps Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AV610AA0
Touch pen caps ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system V2A for capacitive or resistive touch screen, V2A pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV220AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe

Opis produktu

Touch pen system ELO for capacitive or resistive touch screen, ELO pen, including holder, for screwing on or gluing, for capacitive and resistive touch screens, scope of supply: 1 touch pen with cap resistive/capacitive, 1 resistive cap (in touch pen), 1 holding cord, 1 wall holder Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV68810AV210AA0
TOUCH PEN SYSTEM ELO Pióro dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar