SIMATIC IPC347E 19 4U Komputer przemysłowySIEMENS

files/fotob/312538.jpg.
SIMATIC IPC347E 19 4U Komputer przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AG40121AA100XX0
Kod EAN: 
4034106030513
Symbol Sonepar: 
P01756968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19", 4HU) Pentium Dual Core 3420 (2C/2T, 3.2 GHz, 3 MB cache) Interfaces: 2x Gbit Ethernet, 1x DVI-D, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear, 1x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio 1x 500 GB HDD, internal 2 GB DDR3 SD-RAM (1x 2 GB), single channel without operating system 100/240 V industrial power supply, without line cable

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
3.2 GHz
Głębokość
463 mm
Liczba wolnych gniazd PCI
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
7
Maksymalna pamięć główna
2000 MB/s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Szerokość
430 mm
Wysokość
177 mm
Zakres temperatur pracy
5 - 40 °C
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Stelaż typu rack
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Typ procesora
Pentium M
Z innym nośnikiem danych
Nie
Z kartą dźwiękową
Tak
Z kartą graficzną
Tak
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Z napędem DVD
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

4xUSB 2.0 Hub USB

Opis produktu

Industrial USB hub 4 with 4 USB 2.0 sockets, for access to the USB interface of a installed device, without opening the control cabinet, Mounting onto standard rail possible, suitable for Standard USB interfaces Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV66713AH000AX0
4xUSB 2.0 Hub USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB

Opis produktu

USB plastic keyboard, international layout, IP68, cable with plug type A, color: black, scope of supply: 1 keyboard Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV68810AU141AA0
6AV68810AU141AA0 Klawiatura USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76758RB000AA0 Pokrywa tylna

Opis produktu

Backplane cover IP20 15", Accessory for TP/ITC 1500 15", color black, Degree of protection IP20, VESA 100, incl. 4 screws for mounting "Only for Comfort Panels V1 devices" Accessories for HMI
Porównaj
6AV76758RB000AA0
6AV76758RB000AA0 Pokrywa tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76758RE000AA0 Pokrywa tylna

Opis produktu

Backplane cover IP20 22", Accessory for TP/ITC 2200 22", color black, Degree of protection IP20, VESA 100, incl. 4 screws for mounting "Only for Comfort Panels V1 devices" Accessories for HMI
Porównaj
6AV76758RE000AA0
6AV76758RE000AA0 Pokrywa tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC CF 16GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC CF memory card, 16 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data Industrial quality. Accessories for SIMATIC IPC

Dane techniczne

Wielkość pamięci
16000000 kB
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES76482BF020XJ0
SIMATIC CF 16GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC CFAST 16 GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC CFast memory card, 16 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for SIMATIC IPC

Dane techniczne

Wielkość pamięci
16000000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
6ES76482BF100XJ0
SIMATIC CFAST 16 GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC CFAST 4 GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC CFast memory card, 4 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for SIMATIC IPC

Dane techniczne

Wielkość pamięci
4000000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
6ES76482BF100XG0
SIMATIC CFAST 4 GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC CFAST 8GB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC CFast memory card, 8 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for SIMATIC IPC

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8000000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
6ES76482BF100XH0
SIMATIC CFAST 8GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI USB Mysz komputerowa

Opis produktu

USB 2.0 mouse for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV21818AT000AX0
SIMATIC HMI USB Mysz komputerowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC IFP2200 22 Pokrywa tylna

Opis produktu

Backplane cover IP20 22", Accessories for IFP2200, IFP2200 MT, IFP2200 MT ETH, color black, Degree of protection IP20, VESA 100, incl. 4 screws for mounting "Only suitable for 6AV7863-4…" Accessories for HMI
Porównaj
6AV76754RE000AA0
SIMATIC IFP2200 22 Pokrywa tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC IPC IMAGE REMOTE MANAGER V1.2 Oprogramowanie

Opis produktu

SIMATIC IPC Remote Manager V1.2 for the efficient remote maintenance and administration of SIMATIC IPC
Porównaj
6ES76486EA012YA0
SIMATIC IPC IMAGE REMOTE MANAGER V1.2 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC PC 8GB Pamięć

Opis produktu

SIMATIC CF memory card, 8 GB, for IPCs with corresponding slot Further information, Quantity and content: see technical data Industrial quality. Accessories for SIMATIC IPC

Dane techniczne

Wielkość pamięci
8000000 kB
Rodzaj pamięci
FLASH EPROM
Porównaj
6ES76482BF020XH0
SIMATIC PC 8GB Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar