SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 6,0m Kabel do transmisji danychSIEMENS

files/fotob/1104489.png.
SIMATIC NET IND.ETHERNET 2xRJ45 6,0m Kabel do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18703RH60
Kod EAN: 
4019169404983
Symbol Sonepar: 
P00813855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, crossed TP cable 4x2 Pre-assembled with 2 RJ45 connectors, Length 6 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość
6 m
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
80 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Rozmiar AWG
6.2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (TIA)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP20
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Rodzaj kabla
S/FTP
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
Krosowany
Budowa kabla
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Dźwignia blokująca
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IE FC RJ45 Adapter

Opis produktu

IE FC outlet RJ45 FastConnect outlet RJ45 for connection of IE FC cables and TP cord patch cables. SIMATIC NETIE FC outlet RJ45
Porównaj
6GK19011FC000AA0
IE FC RJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar