SIMATIC RF260R OdbiornikSIEMENS

files/fotob/1114338.png.
SIMATIC RF260R Odbiornik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28216AC10
Kod EAN: 
4042948566978
Symbol Sonepar: 
P01009544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC RF200 Reader RF260R RS422 interface (3964R) IP67, -25 to +70 °C 75x 75x 40 mm with integrated antenna

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Maks. szybkość transmisji, odczyt
26.5 kBit/s
Maks. szybkość transmisji, zapis
26.5 kBit/s
Maksymalny zakres transmisji
135 mm
Szerokość
75 mm
Wysokość
41 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Protokół radiowy
ISO 18000-3

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja

Opis produktu

RFID systems software & Documentation on DVD, FB/FC for SIMATIC, RFID PC libraries, RFID tools
Porównaj
6GT20802AA20
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET 200ECO PN Dystrybutor mocy

Opis produktu

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, IO-Link master, 4IO-L+8DI+4DO 24 V DC/1.3A 8xM12, Duplicate assignment, Degree of protection IP67 SIMATIC ET 200eco PN is a compact block I/O with a PROFINET connection with IP65/67 degree of protection for cabinet-free installation directly at the machine. Due to its fully-sealed...

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
175 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
IO link master
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
6ES71486JA000AB0
SIMATIC DP ET 200ECO PN Dystrybutor mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP ET-200S IO-LINK MASTER Moduł komunikacyjny

Opis produktu

SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 4SI IO-Link, 4 point-to-point interfaces 15 mm width, IO-Link master The SIMATIC ET 200S is a modularly scalable, distributed I/O system that is specially designed for installation in small control boxes near the machine. The modules can either be plugged directly...

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
81 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
IO link master
Tak
Porównaj
6ES71384GA500AB0
SIMATIC DP ET-200S IO-LINK MASTER Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET 200SP CM IO-LINK MASTER Moduł komunikacji szeregowej

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, CM 4xIO-Link ST Communication module IO-Link Master V1.1 With SIMATIC ET 200SP, Siemens offers a multifunctional and distributed I/O system, which can be commissioned very simply due to its space-saving design. It is approved for degree of protection IP20 and for installation in a compact...

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
13 mm
Wysokość
73 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
IO link master
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Porównaj
6ES71376BD000BA0
SIMATIC ET 200SP CM IO-LINK MASTER Moduł komunikacji szeregowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200AL CM 4xIO-LINK 4xM12 IP65 Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Opis produktu

SIMATIC ET 200AL, CM 4x IO-Link, 4x M12, Degree of protection IP67 SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL can easily...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
30 mm
Wysokość
159 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
IO link master
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Porównaj
6ES71475JD000BA0
SIMATIC ET-200AL CM 4xIO-LINK 4xM12 IP65 Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF 5m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SIMATIC RF200/RF300 plug-in cable, pre-assembled, between reader and PC (RS 232), PUR, trailing, length 5 m 24 V-side w. open ends

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
6
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
6GT28914KH500AX0
SIMATIC RF 5m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy

Opis produktu

SIMATIC RF600 wide-range voltage supply for SIMATIC RF systems In: AC: 100-240 V Out: 24 V DC 3A CE, UL, CSA Degree of protection IP67 with power supply cable/connector CEE 7/7 Consisting of: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01

Dane techniczne

Głębokość
175000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.9 A
Szerokość
85000 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
35000 mm
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6GT28980AC00
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1200 IO-LINK MASTER SM1278 Moduł komunikacyjny PLC

Opis produktu

SIMATIC, S7-1200, SM1278, IO-LINK MASTER, V1.0 V1.1, 4 PORTY IO-LINK

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
100 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu LON
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
6ES72784BD320XB0
SIMATIC S7-1200 IO-LINK MASTER SM1278 Moduł komunikacyjny PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar