SIMATIC S7-1500T CPU 1516TF-3 PN/DP Sterownik PLCSIEMENS

files/fotob/1113659.png.
SIMATIC S7-1500T CPU 1516TF-3 PN/DP Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75163TN000AB0
Kod EAN: 
4047623408222
Symbol Sonepar: 
P01765549
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-1500T, CPU 1516T-3 PN/DP, Central processing unit with 1.5 MB RAM for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface, Ethernet, 3rd interface, PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required The SIMATIC® S7-1500 Advanced Controller sets new standards with regard to system performance and usability. The seamless Integration of the SIMATIC S7-1500 Controller in the Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offers advantages, such as common data storage, a uniform operating concept and central services. This makes the use of universal functions particularly easy. With its short system response times, the controller boosts productivity in the twinkling of an eye. For you, this means more flexibility and a shorter product launch time. Various CPU versions, each in several performance classes, are available for the SIMATIC S7-1500. The portfolio firstly covers standard CPUs, some with the option of integrating C/C++ code. The compact CPUs have integrated digital and analog I/Os, and counting inputs and pulse outputs can be measured directly on the CPU. Thanks to the fail-safe CPUs, Standard and Safety programs can be executed on the same controller. The technology CPUs expand the Motion Control functions available in all SIMATIC S7-1500 controllers for demanding solutions. The SIMATIC S7-1500 Advanced Controller is configured using the SIMATIC STEP 7 Professional software. A SIMATIC Memory Card is required for the operation of this module

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.01 ms
Głębokość
129 mm
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
175 mm
Wielkość pamięci
6500 kB
Wysokość
147 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Redundancja
Nie
Rodzaj pamięci
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar