SIMATIC WINAC RTX F 2010 OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1104350.png.
SIMATIC WINAC RTX F 2010 Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES76710RC080YA0
Kod EAN: 
4019169224697
Symbol Sonepar: 
P01499816
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC WinAC RTX 2010, single license for 1 installation, R-SW, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 3 languages (de,en,fr), executable in Windows XP SP2, SP3 or Windows 7 32-bit, incl. InterValzero RTX, Reference HW: SIMATIC PC SIMATIC WinAC RTX is the proven solution for an open, flexible and reliable controller for PC-based automation tasks

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.004 ms
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
8000
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
128000
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows NT
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Biblioteki obiektów
Zintegrowane
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar