Liczba języków konfiguracji/desktopu
6
Liczba języków konfiguracji/runtime
32
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1.6 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB/s
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Z innym językiem skryptowym
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
System komunikatów
Zintegrowane