SIMATIC WINCC FLEX.2008 COMPACT UPGRADE Oprogramowanie do wizualizacjiSIEMENS

files/fotob/1104350.png.
SIMATIC WINCC FLEX.2008 COMPACT UPGRADE Oprogramowanie do wizualizacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66110AA513CE5
Kod EAN: 
4019169186940
Symbol Sonepar: 
P00441479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

WinCC flexible 2008 Compact, upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Compact, incl. Change Control, engineering software,Floating License license key on USB flash drive, SW and documentation on DVD, de/en/fr/it/sp/zh-s/zh-t/kor/ja p, executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64) ******************************* Content: Set (1x DVD + 1x USB) Predecessor of WinCC in the TIA Portal

Dane techniczne

Liczba języków konfiguracji/desktopu
6
Liczba języków konfiguracji/runtime
32
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1.6 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB/s
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Baza danych SQL
Opcjonalne
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Funkcja diagnostyki procesu
Opcjonalne
Funkcjonalność SCADA
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
Możliwy wybór języka
Tak
Obsługa alarmów
Tak
Prezentacja trendu
Tak
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
System komunikatów
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Linux
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Z innym językiem skryptowym
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar