SINAMICS G120 PM230 55kW Moduł mocySIEMENS

files/fotob/1104328.png.
SINAMICS G120 PM230 55kW Moduł mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32101NE311UL0
Kod EAN: 
4042948660300
Symbol Sonepar: 
P01499413
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX040AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX040AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 634 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 AND CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.4 NOTE: PM230 DOES NOT SUPPORT SAFETY Power Module SINAMICS PM230 Power Module with degree of protection IP20 the specialist for building management systems for the SINAMICS G120P frequency converter. The SINAMICS power unit together with the suitable CU230P-2 control unit and an IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) or BOP-2 (Basic Operator Panel) operator panel makes up the functional SINAMICS G120P frequency converter. The PM230 (degree of protection IP20) is a built-in device for installation in electrical cabinets and only generates low line harmonics and apparent power losses. In addition to the energy-related advantages, there is also less environmental stress. The PM230 Power Module (degree of protection IP 20) supplies motors in a power range extending from 0.37 kW up to 75 kW. Frame sizes FSA up to FSF of the PM230 Power Module, in degree of protection IP 20 as well as push-through versions are available with an integrated Class A line filter for installations according to Category C2 according to EN 61800-3 or without integrated line filter. As standard, the following accessories are included in the scope of delivery: Shield plates and shield connecting kits for EMC-compliant connection of power and control cables for frame sizes FSA up to FSC, plug connectors for the line supply and motor. SINAMICS – the integrated drive family for every application area

Dane techniczne

Głębokość
316 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
55 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
45 kW
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
350 mm
Wysokość
634 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
400 V
Znamionowy prąd wyjściowy
110 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
110 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX040AA0 do 3 lat (Band 4) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu zakupu...
Porównaj
6FC85053EX040AA0
6FC85053EX040AA0 do 3 lat (Band 4) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX040AA0 do 5 lat (Band 4) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu zakupu...
Porównaj
6FC85055EX040AA0
6FC85055EX040AA0 do 5 lat (Band 4) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
MICROMASTER 4 380-480V 145A WLK.F Dławik wyjściowy

Opis produktu

MICROMASTER 4 Output reactor 380-480V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) Stand-alone FS F-0.2 MH Electrical reactor SINAMICS output reactor for modular SINAMICS G120 inverters as well as for MICROMASTER 4. Output reactors are used to reduce capacitive equalizing currents and voltage rate of rise (dv/dt) for...
Porównaj
6SE64003TC145FD0
MICROMASTER 4 380-480V 145A WLK.F Dławik wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH00 160A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A i w wielkościach...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
10.5 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH00
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA3836
SENTRON NH00 160A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS FSF 3AC 380V-480V 204A Filtr sieciowy

Opis produktu

SINAMICS Line filter class B for Power Module FSF 380V-480V 3AC 204A Electrical filter SINAMICS Class B line filter for modular SINAMICS G120 inverters. With one of the additional line filters, the Power Module achieves a higher radio interference class. The line filter is available for frame sizes FSA...
Porównaj
6SL32030BE318BA0
SINAMICS FSF 3AC 380V-480V 204A Filtr sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.

Opis produktu

Zestaw połączeniowy przekształtników PC SINAMICS Zestaw połączeniowy przekształtników PC 2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz kompaktowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C. Zestaw połączeniowy przekształtników PC służy do sterowania i uruchomienia przekształtnika...
Porównaj
6SL32550AA002CA0
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy

Opis produktu

SINAMICS G120 Shield connection kit 1 incl. shield plate and mounting elements for Control Units CU230P-2 variant: HVAC, PROFIBUS DP CAN Shield connection kit SINAMICS shield connection kit for the Control Units CU230P-2 HVAC/DP/CAN, CU240B-2 and CU240E-2 of the modular SINAMICS G120 frequency converter...
Porównaj
6SL32641EA000FA0
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS dla jednostek sterujących CU230P-2 PN, CU240E-2 PN i CU240E-2 PN-F dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia dla wszystkich przewodów sygnałowych i komunikacyjnych optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający...
Porównaj
6SL32641EA000HB0
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS WLK.D/E Zestaw ekranujący

Opis produktu

SINAMICS Shield connection kit for Power Module FSD and FSE Shield connection kit SINAMICS shield connection kit for the Power Modules PM230, IP20, PM240, PM240-2 and PM250 of the SINAMICS G120 modular frequency converter and the PM340 Power Module of the SINAMICS S110 servo drive. The shield connection...
Porównaj
6SL32621AD000DA0
SINAMICS WLK.D/E Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR NH1 160A 690VAC gS Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Bezpieczniki do wysokich wymagań w zastosowaniach fotowoltaicznych. Bezpieczniki do fotowoltaiki Siemens są zaprojektowane specjalnie do ochrony modułów fotowoltaicznych i gwarantują wysoką dyspozycyjność urządzeń w całym okresie użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Bezpieczniki dysponują przy tym...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
24 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
24 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
0.1 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NE12240
SITOR NH1 160A 690VAC gS Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SINAMICS G120 PM240-2 Moduł mocy
Zielona oferta
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar