SINAMICS S120 3PH Moduł zasilaniaSIEMENS

files/fotob/1108689.png.
SINAMICS S120 3PH Moduł zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL33151TE350AA3
Symbol Sonepar: 
P01849879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX070AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX070AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE 3PH 380-480V, 50/60HZ, 490A (250 KW) FRAME SIZE: CHASSIS LIQUID COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE AND MOUNTING PLATE FOR CU310 SUPPORT OF EXTENTED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS Power Module SINAMICS Power Module in chassis format (liquid-cooled) for the SINAMICS S120 converter system. The liquid-cooled Power Module is especially suitable for applications where installation space is restricted and environmental conditions are harsh. Liquid cooling ensures efficient heat dissipation. The Power Module in chassis format is designed for connection to grounded TN/TT and non-grounded IT systems. The Power Module comprises a line rectifier, a DC link, and an inverter to supply the motor. The Power Module communicates with the higher-level control module via DRIVE-CLiQ. The control module in this case could be a CU310-2, CU320-2 or a SIMOTION D Control Unit. In addition, the Power Module has the Safety Integrated function. SINAMICS – the seamless drive family for every application area

Dane techniczne

Głębokość
549 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
250 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
200 kW
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
342 - 528 V
Szerokość
265 mm
Wysokość
983 mm

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX070AA0 do 3 lat (Band 7) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu zakupu...
Porównaj
6FC85053EX070AA0
6FC85053EX070AA0 do 3 lat (Band 7) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX070AA0 do 5 lat (Band 7) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu zakupu...
Porównaj
6FC85055EX070AA0
6FC85055EX070AA0 do 5 lat (Band 7) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar