Liczba wejść analogowych
2
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
200 kW
Maks. napięcie wyjściowe
212 V
Napięcie sieci
200 - 240 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
-15 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-15 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
1.4 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Częstotliwość sieci
60 Hz
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy