SINAMICS V90 0,4kW 1/3x200-240V FalownikSIEMENS

files/fotob/292916.jpg.
SINAMICS V90 0,4kW 1/3x200-240V Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32105FB104UF1
Kod EAN: 
4042948671757
Symbol Sonepar: 
P01363461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Falownik serwo SINAMICS V90 zoptymalizowany pod względem mocy i łatwy w obsłudze układ napędu serwo do licznych zadań Motion Control, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dynamiczny ruch i przetwarzanie. Falownik serwo SINAMICS V90 nadaje się do podłączenia serwomotoru SIMOTICS S-1FL6, oba razem zapewniają niedrogi układ napędu serwo. Charakteryzuje się on niezawodną pracą, zoptymalizowaną wydajnością i łatwą obsługą. Sterownik SIMATIC to mocny element zespołu w portalu TIA Portal. W zależności od wersji, aby uruchamianie było szybkie i łatwe, możliwe jest pobranie bezpłatnego narzędzia do uruchamiania SINAMICS V-ASSISTANT. Falownik serwo SINAMICS V90 jest przeznaczony do pracy w sieciach jedno i trójfazowych, występuje w czterech wielkościach mechanicznych obejmujących zakres mocy od 0,1 kW do 2,0 kW i zakres napięć od 200 V do 240 V. System można łatwo integrować z PTI, PROFINET, USS i Modbus RTU. Falownik serwo SINAMICS V90 można dopasować do indywidualnych wymagań użytkownika za pomocą różnych opcji, jak np.: kabel przyłączeniowy, filtr sieciowy, łączniki wtykowe i inny osprzęt. SINAMICS - po prostu więcej napędu.

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
400 kW
Maks. napięcie wyjściowe
212 V
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
170 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
-15 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-15 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
2.6 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość sieci
60 Hz
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX010AA0
6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX010AA0
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FX20030SB14 14-PIN (30szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

Wtyk enkodera SIMOTICS do serwomotoru SIMOTICS S-1FL6 (High Inertia). Wtyk enkodera składa się z 14-stykowego korpusu izolacyjnego z zapięciem bagnetowym MDR i jest dostępny w jednostce opakowania zawierającej 30 sztuk. Wtyk jest dostępny w wersjach o średnicy 6 mm do 8 mm. SIMOTICS - dynamicznie i precyzyjnie
Porównaj
6FX20030SB14
6FX20030SB14 14-PIN (30szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FX30022CT201AF0 5m Kabel sygnałowy

Opis produktu

Konfekcjonowane kable techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 dla serwomotoru SIMOTICS S-1FL6. Przewód mocy wchodzi jest elementem techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 między serwoprzemiennikiem SINAMICS V90 a serwomotorem SIMOTICS S-1FL6. Przewód dostępny jest w różnych długościach od 3 m do 20 m. SINAMICS...

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Zielony
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Porównaj
6FX30022CT201AF0
6FX30022CT201AF0 5m Kabel sygnałowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FX30022DB201AF0 5m Kabel sygnałowy

Opis produktu

Konfekcjonowane kable techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 dla serwomotoru SIMOTICS S-1FL6. Przewód mocy wchodzi jest elementem techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 między serwoprzemiennikiem SINAMICS V90 a serwomotorem SIMOTICS S-1FL6. Przewód dostępny jest w różnych długościach od 3 m do 20 m. SINAMICS...
Porównaj
6FX30022DB201AF0
6FX30022DB201AF0 5m Kabel sygnałowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FX30025CK011AF0 5m Kabel zasilający

Opis produktu

Konfekcjonowane kable techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 dla serwomotoru SIMOTICS S-1FL6. Przewód mocy wchodzi jest elementem techniki połączeń MOTION-CONNECT 300 między serwoprzemiennikiem SINAMICS V90 a serwomotorem SIMOTICS S-1FL6. Przewód dostępny jest w różnych długościach od 3 m do 20 m. SINAMICS...

Dane techniczne

Przybliżona średnica zewnętrzna
7.1 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm²
Materiał żyły
Inne
Kształt żyły
Okrągły
Porównaj
6FX30025CK011AF0
6FX30025CK011AF0 5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18715BH10 RJ45 180' 1m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE connecting cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP Pre-assembled with 2x IE FC RJ45 plug 180; length 1.0 m. SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180For connecting Industrial Ethernet stations to RJ45 interfaces with degree of protection IP20/30...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Długość
1 m
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
58.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
58.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Metal
Do instalacji podziemnych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Budowa kabla
Inne
Porównaj
6XV18715BH10
6XV18715BH10 RJ45 180' 1m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Polaryzacja
Kształt korpusu
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS I/O (5szt) Złącze

Opis produktu

Łącznik wtykowy wtyku we-wy SINAMICS do falownika serwo SINAMICS V90 Profinet. 20-stykowy łącznik wtykowy MDR do kabla we-wy jest dostarczany w jednostce opakowania po 5 sztuk i wykorzystywany po stronie napędu. SINAMICS - po prostu więcej napędu.
Porównaj
6SL32602MA000VA0
SINAMICS I/O (5szt) Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V70/V90 200-480VAC Filtr sieciowy

Opis produktu

SINAMICS V EMC filter 200 V - 480 V 3-phase-AC, 50/6 for SINAMICS V70/V90 Size 55x184x130 (WxHxD) Electric filter SINAMICS line filter for the SINAMICS V70/V90 servo converter. Using one of the recommended line filters, the EN 61008-3 Category C2 can be achieved in combination with the SINAMICS V90 frequency...
Porównaj
6SL32030BE150VA0
SINAMICS V70/V90 200-480VAC Filtr sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V90 PROFINET I/O 1m Kabel

Opis produktu

Kabel we-wy SINAMICS do falownika serwo SINAMICS V90. Kabel we-wy jest stosowany pomiędzy napędem serwo V90 a sterownikiem i jest dostarczany w wersji o długości 1 m z 20-stykowym wtykiem MDR z wolnymi stykami po stronie sterownika. SINAMICS - po prostu więcej napędu.
Porównaj
6SL32604MA001VB0
SINAMICS V90 PROFINET I/O 1m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2,8-4,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy SIRIUS 3RV2 Do ochrony silnika do bezpiecznego wyłączania w przypadku zwarcia i ochrony odbiorników oraz instalacji przed przeciążeniem, jak również dla bezpiecznego odłączania instalacji od sieci. Kompaktowe i odporne na wpływy klimatyczne wyłączniki są zoptymalizowane do stosowania...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
97 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.8 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
52 - 52 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
3RV20111EA10
SIRIUS 2,8-4,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 5,5-8,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy SIRIUS 3RV2 Do ochrony silnika do bezpiecznego wyłączania w przypadku zwarcia i ochrony odbiorników oraz instalacji przed przeciążeniem, jak również dla bezpiecznego odłączania instalacji od sieci. Kompaktowe i odporne na wpływy klimatyczne wyłączniki są zoptymalizowane do stosowania...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
97 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
5.5 - 8 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
104 - 104 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
1.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
8 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
3RV20111HA10
SIRIUS 5,5-8,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar