SIRIUS 0,7-1A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.SIEMENS

files/fotob/1106904.png.
SIRIUS 0,7-1A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RA21100JH151BB4
Kod EAN: 
4011209796232
Symbol Sonepar: 
P01404134
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

BEZBEZP. UKŁ. ZASILANIA, ROZRUCH BEZPOŚREDNI, AC 400V, WIELKOŚĆ S00 0.7. . .1A, DC 24V PRZYŁ. SPRĘŻYNOWE., NA SZYNY ZBIORCZE 60MM TYP KOORDYNACJI 2, IQ = 150KA , 1NO (STYCZNIK) Rozrusznik bezpośredni SIRIUS 3RA21 do ochrony i uruchamiania silników.Rozrusznik bezpośredni 3RA21 jest to sprawdzona i montowana fabrycznie kombinacja wyłącznika 3RV2 oraz stycznika 3RT2, które są już okablowane w sposób gotowy, jak również połączone mechanicznie i elektrycznie. Są one odporne na warunki klimatyczne, dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) oraz IE3/IE4 ready.Odgałęzienia odbiorników 3RA2 są wyposażone w funkcję uruchamiania AC i DC i dostępne w przypadku wielkości S00, S0 i S2 z zakresami ustawień od 0,14 do 65 A. Są one oferowane z techniką przyłączy śrubowych lub sprężynowych do montażu na szynie montażowej, mocowanie śrubami i montażem na szynach zbiorczych 60 mm. Ponadto oferujemy ponad 40 000 innych sprawdzonych kombinacji poszczególnych urządzeń do ochrony, przełączania i uruchamiania najróżniejszych zastosowań do 630 A.Wszystkie akcesoria do wyłączników 3RV2 i styczników 3RT2 są takie same dla wszystkich wielkości i można ich używać również do odgałęzień odbiorników. Opcjonalny system zasilania SIRIUS 3RV29 (do S00 i S0) redukuje w znacznym stopniu nakłady związane z okablowaniem.Odgałęzienia odbiornika 3RA21 zastępują sprawdzoną serię 3RA11.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
45 mm
Typ koordynacji
2
Wysokość
260 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.7 - 1 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.25 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
1 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
1 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
153 kA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
65000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V
30000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
150000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
150000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z transformatorem
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 2
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty podobne

SIRIUS 0,14-0,2A 230VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
SIEMENS
3RA21100BD151AP0

SIRIUS 0,14-0,2A 230VDC bezpośr. Układ zasilania...

SIRIUS 0,14-0,2A 230VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
SIRIUS 0,22-0,32A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
SIEMENS
3RA21100DA151BB4

SIRIUS 0,22-0,32A 24VDC bezpośr. Układ zasilania...

SIRIUS 0,22-0,32A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
SIRIUS 0,28-0,4A 230VAC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
SIEMENS
3RA21100EA151AP0

SIRIUS 0,28-0,4A 230VAC bezpośr. Układ zasilania...

SIRIUS 0,28-0,4A 230VAC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
SIRIUS 0,35-0,5A 230VAC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
SIEMENS
3RA21100FD151BB4

SIRIUS 0,35-0,5A 230VAC bezpośr. Układ zasilania...

SIRIUS 0,35-0,5A 230VAC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
SIRIUS 400VAC WKL.S00 0,18-0,25 A DC 24 V Ukłąd rozruchowy bezpośredni
Porównaj
SIEMENS
3RA21100CA151BB4

SIRIUS 400VAC WKL.S00 0,18-0,25 A DC 24 V...

SIRIUS 400VAC WKL.S00 0,18-0,25 A DC 24 V Ukłąd rozruchowy bezpośredni
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar