SIRIUS 1,6-16A 1CO 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli prąduSIEMENS

files/fotob/43247.jpg.
SIRIUS 1,6-16A 1CO 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RR21412AW30
Kod EAN: 
4011209787322
Symbol Sonepar: 
P01464091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
60 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0 s
Szerokość
45 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy prądu
1.6 - 16 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Funkcja histerezy DC
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Nakładka do montażu na RR2 Akcesoria

Opis produktu

Zaplombowana osłona do bezpośrednio instalowanych przekaźników nadzorczych 3RR2 do ochrony przed konfiguracja przez osoby nieuprawnione Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RR2940
Nakładka do montażu na RR2 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS 1,6-16A 3-faz 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli prądu
Porównaj
SIEMENS
3RR22412FW30

SIRIUS 1,6-16A 3-faz 24-240VAC/DC Przekaźnik...

SIRIUS 1,6-16A 3-faz 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli prądu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar