SIRIUS 100HP 115VAC 200-460V 145A śrub. SoftstarterSIEMENS

files/fotob/1113138.png.
SIRIUS 100HP 115VAC 200-460V 145A śrub. Softstarter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RW40566BB34
Kod EAN: 
4011209611870
Symbol Sonepar: 
P00624930
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIRIUS soft starter S6 145 A, 100 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5056-6AB14<< Soft starter SIRIUS 3RW40 for standard applications for the soft starting and ramp-down of three-phase asynchronous motors. Soft starting, reduction of current peaks, prevention of supply voltage fluctuations during startup, reduction of load on the power supply network, reduction of mechanical load in the drive, considerable saving of space and wiring compared to star-delta (wye-delta) starters and frequency converters, maintenance-free switching and extremely easy handling. The integrated bypass allows a very compact construction and ensures low heat dissipation in the control cabinet. Intelligent monitoring functions protect the soft starter against overheating and the motor against overload. In addition, you can limit the current during startup to a settable maximum value. Worldwide approvals (e.g. IEC and UL/CSA), also for applications in hazardous areas (ATEX or IEC Ex). The 3RW soft starters are available for supply systems up to 690 V in a wide performance range with different control supply voltages and all with both screw and spring-loaded terminals. For the 3RW30/40 there are additional versions with 24 V control supply voltage. Some of the 3RW40 up to size S3, and all 3RW44 units also offer thermistor motor protection. Using the optional remote reset module, you can quickly and easily clear faults from a remote location. Simple, efficient and always up to date - SIRIUS modular system

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
45 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
90 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
200 - 460 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
162 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP00
Funkcja
Układ jednokierunkowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Zamienniki

Produkty podobne

SIRIUS 100HP 115VAC 200-460V 145A spręż. Softstarter
Porównaj
SIEMENS
3RW40562BB34

SIRIUS 100HP 115VAC 200-460V 145A spręż...

SIRIUS 100HP 115VAC 200-460V 145A spręż. Softstarter
SIRIUS 100HP 115VAC 400-600V 117A spręż. Softstarter
Porównaj
SIEMENS
3RW40552BB35

SIRIUS 100HP 115VAC 400-600V 117A spręż...

SIRIUS 100HP 115VAC 400-600V 117A spręż. Softstarter
SIRIUS 125HP 115VAC 400-600V 145A spręż. Softstarter
Porównaj
SIEMENS
3RW40562BB35

SIRIUS 125HP 115VAC 400-600V 145A spręż...

SIRIUS 125HP 115VAC 400-600V 145A spręż. Softstarter
SIRIUS 132kW 230VAC 200-460V 230A spręż. Softstarter
Porównaj
SIEMENS
3RW40732BB44

SIRIUS 132kW 230VAC 200-460V 230A spręż...

SIRIUS 132kW 230VAC 200-460V 230A spręż. Softstarter
SIRIUS 150HP 115VAC 200-460V 205A spręż. Softstarter
Porównaj
SIEMENS
3RW40732BB34

SIRIUS 150HP 115VAC 200-460V 205A spręż...

SIRIUS 150HP 115VAC 200-460V 205A spręż. Softstarter
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar