SIRIUS 185A 90kW 96-127VUC 2NO+2NC Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/1105385.png.
SIRIUS 185A 90kW 96-127VUC 2NO+2NC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT10562NF36
Kod EAN: 
4011209582330
Symbol Sonepar: 
P00619180
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Znamionowa moc pracy NEMA
110.325 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
96 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
96 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
96 - 127 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
215 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
160 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 0,05-1s 220-240VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika

Opis produktu

ELEKTR. ZWŁOCZNY BLOK STYKÓW POM., ZAKRES CZASU 0.05 S...1 NO, AC/DC 220...240 V, 1NO + 1NC, OPÓŹNIENIE ODPADANIA, BEZ NAP. POM., DO MOCOW. OD PRZODU STYCZNIKA WLK. S0...S12 Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RT19, opóźnione rozłączanie, do opóźnionych procesów przełączania do montażu na styczniku 3RT1.Zakres...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RT19262FL11
SIRIUS 0,05-1s 220-240VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-1s 24VAC/DC 1NO+1NC Moduł opóźniający stycznika

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RT19, opóźnione rozłączanie, do opóźnionych procesów przełączania do montażu na styczniku 3RT1. Zakres zastosowania styczników 3RT105, 3RT1.6 i 3RT1.7. Możliwość stosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i szerokiemu zakresowi napięcia. Dostępne do styczników...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RT19262FJ11
SIRIUS 0,05-1s 24VAC/DC 1NO+1NC Moduł opóźniający stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-1s 24VAC/DC 1NO+1NC Moduł opóźniający stycznika

Opis produktu

ELEKTR. ZWŁOCZNY BLOK STYKÓW POM., ZAKRES CZASU 0.05 S...1 NO, AC/DC 24 V, 1NO + 1NC, OPÓŹNIENIE ZAŁĄCZENIA, DO MOCOW. OD PRZODU STYCZNIKA WLK. S0...S12 Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RT19, opóźnione załączanie, do opóźnionych procesów przełączania do montażu na styczniku 3RT1.Zakres zastosowania styczników...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RT19262EJ11
SIRIUS 0,05-1s 24VAC/DC 1NO+1NC Moduł opóźniający stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,5-10s 100-127VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RT19, opóźnione rozłączanie, do opóźnionych procesów przełączania do montażu na styczniku 3RT1. Zakres zastosowania styczników 3RT105, 3RT1.6 i 3RT1.7. Możliwość stosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i szerokiemu zakresowi napięcia. Dostępne do styczników...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RT19262FK21
SIRIUS 0,5-10s 100-127VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,5-10s 220-240VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RT19, opóźnione rozłączanie, do opóźnionych procesów przełączania do montażu na styczniku 3RT1. Zakres zastosowania styczników 3RT105, 3RT1.6 i 3RT1.7. Możliwość stosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i szerokiemu zakresowi napięcia. Dostępne do styczników...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RT19262FL21
SIRIUS 0,5-10s 220-240VAC/DC NO+NC Moduł opóźniający stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem śrubowym (Napęd) AC 127...240 V, DC 150...250 V Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT19561CD00
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem sprężynowym (Napęd) AC 127...240 V, DC 150...250 V Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT19561CD02
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 i stycznikach pomocniczych 3RH1 o wielkościach S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212CA01
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 i stycznikach pomocniczych 3RH1 o wielkościach S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212CA10
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212EE02
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212EA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RH19212KA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19522E Podstawa montażowa

Opis produktu

Płyta podstawy do montażu kombinacji trzech styczników (2x 3RT1.5, 1x 3RT2.4) do rozruchu gwiazda-trójkąt Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19522E
SIRIUS 3RA19522E Podstawa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19532A Zestaw kablowy

Opis produktu

Zestaw szyn łączących do kombinacji nawrotnych 3RT1.5 po stronie zasilania i odgałęzienia, Zamiana faz po stronie odgałęzienia Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19532A
SIRIUS 3RA19532A Zestaw kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19533D Zestaw przyłączy górnych

Opis produktu

Zestaw szyn łączących do kombinacji 3RT1.5 , po stronie zasilania, zgodne fazowo Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19533D
SIRIUS 3RA19533D Zestaw przyłączy górnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19633E Zestaw montazowy

Opis produktu

Zestaw szyn łączących między stycznikami trójkątnymi 3RT1.6 a stycznikami gwiazdowymi 3RT1.5 , po stronie odgałęzienia Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
10.1
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA19633E
SIRIUS 3RA19633E Zestaw montazowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19554G Blok zacisków

Opis produktu

Zacisk ramowy do stycznika 3RT1054 wielkość S6 maks. przyłącze ok. 70 mm2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19554G
SIRIUS 3RT19554G Blok zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19564BA31 Połączenie równoległe

Opis produktu

Łącznik równoległy 3-biegunowy, z otworem do 3RT1.5 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
6
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RT19564BA31
SIRIUS 3RT19564BA31 Połączenie równoległe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19564EA1 Osłona przyłącza

Opis produktu

Osłona przyłącza do przyłączy szynowych lub przy zacisku ramowym 3RT1, 3RB2, 3RW407, 3RW4, 3RW505 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19564EA1
SIRIUS 3RT19564EA1 Osłona przyłącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar