SIRIUS 22-32A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.SIEMENS

files/fotob/36809.jpg.
SIRIUS 22-32A 24VDC bezpośr. Układ zasilania bezbezpieczn.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RA11304EB340BB4
Kod EAN: 
4011209313323
Symbol Sonepar: 
P00620145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Load feeder fuseless direct-on-line starting, 400 V AC 22...32 A, 24 V DC Size S2 Screw terminal on adapter Screw and snap-on mounting Type of coordination 2, Iq = 50 kA (also fulfills type of coordination 1) !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RA2 Preferred successor type is >>3RA2130-4EA35-0NB3<< Simple, efficient and always up to date - SIRIUS modular system

Dane techniczne

Głębokość
173 mm
Szerokość
55 mm
Typ koordynacji
2
Wysokość
295 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
22 - 32 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowy prąd pracy Ie
29 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
29 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z bezpiecznikiem
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar