SIRIUS 22mm I-O-II Zamek płaskiSIEMENS

files/fotob/36963.jpg.
SIRIUS 22mm I-O-II Zamek płaski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SB35004GD01
Kod EAN: 
4011209411654
Symbol Sonepar: 
P00623192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

22MM ROUND METAL ACTUATOR: RONIS LOCK WITH 2 KEYS ON THE RIGHT MAINTAINED CONTACT, ON THE LEFT MOMENTARY CONTACT 3 SWITCH POSITIONS I-O-II LOCK NUMBER SB 30, REMOVE O WITH HOLDER POSSIBLE SPECIAL LOCKS FOR RONIS KEYSWITCHES: SB31, 455, 421 !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1050-4BP01-0AA0 + 3SU1550-0AA10-0AA0<<

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Szerokość otworu
28.5 mm
Wysokość otworu
44 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pierścieniem czołowym
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar