SIRIUS 2x1W+1NO -50-500st.C Przekaźnik kontroli temperaturySIEMENS

files/fotob/1104755.png.
SIRIUS 2x1W+1NO -50-500st.C Przekaźnik kontroli temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RS10401GW50
Kod EAN: 
4011209534537
Symbol Sonepar: 
P01802653
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Temperature monitoring relay PT100/1000, KTY83/84, NTC 2 threshold values digitally adjustable -50 °C to 500 °C 24 - 240 V AC/DC 2 x 1 CO + 1 NO, Width 45 mm screw terminal Temperature monitoring relay SIRIUS 3RS10 for the measurement of temperatures in solid, liquid and gaseous media, e.g. for open and closed loop control of processes or for protecting motors and plants against excessive temperatures. The devices are easy to operate without any complicated menu system. The temperature is indicated on a 3-digit LED display. They feature galvanic isolation. The relays with two threshold values are suitable for all common types of sensor, such as PT100, PT1000, KTY, NTC, thermocouple. The family of 3RS temperature monitoring relays consists of analog and digital adjustable relays for the connection of between one and three sensors (resistance sensors or thermocouples). They are available with screw-type or spring-type terminals. The temperature can be displayed optionally in either °C or °F. Likewise, versions are available with communication via IO-Link. Labels, push-in lugs and sealable covers are available as accessories. SIRIUS relays - one range for every application

Dane techniczne

Głębokość
91 mm
Liczba obwodów pomiarowych
1
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość
45 mm
Wysokość
106 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja pamięci błędu
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

SIRIUS 24V-240V AC/DC 2CO Przekaźnik kontroli temperatury
Porównaj
SIEMENS
3RS26001BW30

SIRIUS 24V-240V AC/DC 2CO Przekaźnik kontroli...

SIRIUS 24V-240V AC/DC 2CO Przekaźnik kontroli temperatury
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar