Dryf temperatur
0.015 %/K
Liczba wejść -20 mA ... +20 mA
1
Liczba wejść -5 mA ... +5 mA
1
Liczba wejść 0 V ... 1 V
1
Liczba wejść 0 V ... 10 V
1
Liczba wejść 0 V ... 2 V
1
Liczba wejść 0 V ... 20 V
1
Liczba wejść 0 V ... 5 V
1
Liczba wejść 0 mA ... 10 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 5 mA
1
Liczba wejść 0 mV ... 100 mV
1
Liczba wejść 0 mV ... 300 mV
1
Liczba wejść 0 mV ... 500 mV
1
Liczba wejść 0 mV ... 60 mV
1
Liczba wejść 2 V ... 10 V
1
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
1
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
24 - 24 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Tak
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Tak
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie