SIRIUS 4,5-6,3A Przekaźnik termicznySIEMENS

files/fotob/43331.jpg.
SIRIUS 4,5-6,3A Przekaźnik termiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RU21261GB0
Kod EAN: 
4011209780897
Symbol Sonepar: 
P01120723
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy termiczny SIRIUS 3RU2 do ochrony odbiorników w zależności od prądu przy normalnym rozruchu przed niedopuszczalnie wysokim rozgrzewaniem w następstwie przeciążenia lub zaniku fazy. Ta seria jest szczególnie elastyczna i ekonomiczna. Dopuszczenia na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) i możliwość użycia w zastosowaniach zagrażających wybuchem (ATEX wzgl. IEC Ex) to oczywistość. Dostępne z różnymi zakresami nastawczymi wyłącznika przeciążeniowego. Są one dostępne z przyłączem śrubowym lub sprężynowym do szybkiego, bezobsługowego i odpornego na wibracje podłączania, jak również w wersji do montażu swobodnego. Akcesoria pasują zawsze do wszystkich rozmiarów od S00 do S3. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
4.5 - 6.3 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca

Opis produktu

Pokrywa ze skalą, plombowana dla wyłącznika 3RV2 wielkość S00...S3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29080P
SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar