SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowySIEMENS

files/fotob/1105996.png.
SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE51121LA00
Kod EAN: 
4011209692701
Symbol Sonepar: 
P00626147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość czujnika
85.7 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
37.3 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Lakierowanie
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy z gniazdo 5-biegunowe M12 i wolny koniec kabla, długość 5 m. Do podłączenia wyłącznik krańcowy 3SE51/52 okablowany z wtyczką M12 5-biegun., Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56013SB55
3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa

Opis produktu

Izolator przepustowy materiał formowany dla wyłącznika krańcowego, M20x 1,5 dla średnicy przewodu: 5-13 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SX9926
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS Akcesoria

Opis produktu

Akcesoria dla wyłącznika krańcowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SY3128
SIRIUS Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS 56mm 1NO/2NC 2LED ŻÓŁTĄ/ZIELONĄ 24V DC Wyłącznik krańcowy
Porównaj
SIEMENS
3SE51221LA00

SIRIUS 56mm 1NO/2NC 2LED ŻÓŁTĄ/ZIELONĄ 24V...

SIRIUS 56mm 1NO/2NC 2LED ŻÓŁTĄ/ZIELONĄ 24V DC Wyłącznik krańcowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar