SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowy z kluczemSIEMENS

files/fotob/1118625.png.
SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowy z kluczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE51150QV101AD1
Kod EAN: 
4011209774919
Symbol Sonepar: 
P00625462
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość czujnika
136 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 85 °C
Wysokość czujnika
37.3 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyjście elektroniczne
Nie
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Powłoka obudowy
Lakierowanie
Rodzaj interfejsu
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Powłoka obudowy
Lakierowanie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy z gniazdo 5-biegunowe M12 i wolny koniec kabla, długość 5 m. Do podłączenia wyłącznik krańcowy 3SE51/52 okablowany z wtyczką M12 5-biegun., Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56013SB55
3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa

Opis produktu

Izolator przepustowy materiał formowany dla wyłącznika krańcowego, M20x 1,5 dla średnicy przewodu: 5-13 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SX9926
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE50000AV081AA2 Osłonka wyłącznika pozycyjnego

Opis produktu

Osłona, akcesorium do Łącznik pozycyjny z zapadką 3SE53 i 3SF13 (z ASI) oraz wyłącznik krańcowy z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SF11 do ochrony przed zanieczyszczeniami wprowadzeń wyzwalacza czarny Safety is a SIRIUS business

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 85 °C
Bez samopowrotu
Nie
Model
Osłona przeciwpyłowa
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Porównaj
3SE50000AV081AA2
SIRIUS 3SE50000AV081AA2 Osłonka wyłącznika pozycyjnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE50000AV081AA3 Blokada wyłącznika pozycyjnego

Opis produktu

Wkładka blokująca, Akcesoria do wyłącznik krańcowy z oddzielnym wyzwalaczem, oraz bez urządzenia zapadkowego 3SE51/2/3 i 3SF11/2/3 z blachy ze stali szlachetnej dla 8 kłódek Średnica pałąka maks. 8,5 mm Safety is a SIRIUS business

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 85 °C
Bez samopowrotu
Nie
Model
Inne
Wyjście elektroniczne
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Porównaj
3SE50000AV081AA3
SIRIUS 3SE50000AV081AA3 Blokada wyłącznika pozycyjnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS Akcesoria

Opis produktu

Akcesoria dla wyłącznika krańcowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SY3128
SIRIUS Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar