SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/93320.jpg.
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RM13021AA04
Kod EAN: 
4011209914483
Symbol Sonepar: 
P01414773
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

22,5mm Osłona do plombowania

Opis produktu

Osłona do plombowania 22,5 mm, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej z wycięciem na dole Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY13212AA00
22,5mm Osłona do plombowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RM19301AA Moduł bezpiecznikowy

Opis produktu

Moduł bezpieczników umożliwia bardzo kompaktową budowę odgałęzienia odbiornika. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19301AA
3RM19301AA Moduł bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3ZY11311BA00 Blok zaciskowy

Opis produktu

Zdejmowany zacisk 3-bieg., zaciski śrubowe do maksymalnie 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej , bez napisu Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY11311BA00
3ZY11311BA00 Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3ZY14401AA00 Wtyczka kodująca

Opis produktu

Wtyczka kodująca do zdejmowanych zaciski urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY14401AA00
3ZY14401AA00 Wtyczka kodująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US16160AK02 Adapter szyny zbiorczej

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...

Dane techniczne

Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
22.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US16160AK02
8US16160AK02 Adapter szyny zbiorczej
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19222AA00 PROFIL OSŁ. Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...
Porównaj
8US19222AA00
8US19222AA00 PROFIL OSŁ. Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19222BA00 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...
Porównaj
8US19222BA00
8US19222BA00 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US19222CA00 DYSTANSOWNIK Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, Profil osłonowy do Szyna zbiorcza Długość 1000 mm, Grubość szyn: 5 mm Szerokość szyn: 12 mm
Porównaj
8US19222CA00
8US19222CA00 DYSTANSOWNIK Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 22,5mm 3-faz.2x rozr.siln. Listwa zasilająca

Opis produktu

3-fazowy system zasilania umożliwia łatwe, oszczędzające czas i niezawodne zasilanie. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19101AA
SIRIUS 22,5mm 3-faz.2x rozr.siln. Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RM1 22,5mm Moduł bezpiecznikowy

Opis produktu

Moduł bezpieczników umożliwia bardzo kompaktową budowę odgałęzienia odbiornika. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19321AB
SIRIUS 3RM1 22,5mm Moduł bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RM1 Listwa zasilająca

Opis produktu

3-fazowy system zasilania umożliwia łatwe, oszczędzające czas i niezawodne zasilanie. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19101DA
SIRIUS 3RM1 Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RM1 Osłona listwa zasilająca

Opis produktu

3-fazowy system zasilania umożliwia łatwe, oszczędzające czas i niezawodne zasilanie. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19106AA
SIRIUS 3RM1 Osłona listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RM19201AA 3-faz. Przyłącze zasilające

Opis produktu

3-fazowy system zasilania umożliwia łatwe, oszczędzające czas i niezawodne zasilanie. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19201AA
SIRIUS 3RM19201AA 3-faz. Przyłącze zasilające
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY11221BA00 1x4mm2 Blok zacisków

Opis produktu

Zdejmowany zacisk 2-bieg., zaciski śrubowe do maksymalnie 2 x 2,5 mm2 lub 1 x 4 mm2, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej , bez napisu Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY11221BA00
SIRIUS 3ZY11221BA00 1x4mm2 Blok zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122AB00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Łącznik urządzeniowy do zapętlenia sygnału szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122AB00
SIRIUS 3ZY12122AB00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122EA00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Łącznik urządzeniowy dla rozrusznika silnika 3RM1 szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122EA00
SIRIUS 3ZY12122EA00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122FA00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Złączka zamykająca do urządzeń dla rozrusznika silnika 3RM1 szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122FA00
SIRIUS 3ZY12122FA00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter

Opis produktu

Końcówka wtykowa do montażu ściennego SIRIUS urządzeń w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY13110AA00
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 45mm 3-faz.3x rozr.siln. Listwa zasilająca

Opis produktu

3-fazowy system zasilania umożliwia łatwe, oszczędzające czas i niezawodne zasilanie. Rozruch na ograniczonej przestrzeni – rozruszniki silnika SIRIUS 3RM1
Porównaj
3RM19101BA
SIRIUS 45mm 3-faz.3x rozr.siln. Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Porównaj
SIEMENS
3RM13023AA04

SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik...

SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar