SIRIUS 690V 1-4A 24VAC/DC bezpośr. Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1105716.png.
SIRIUS 690V 1-4A 24VAC/DC bezpośr. Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RA61201CB32
Kod EAN: 
4011209713949
Symbol Sonepar: 
P00701356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIRIUS, KOMPAKTOWY ZESTSTAW ROZRUCHOWY, ROZRUCH BEZPOŚREDNI 690 V, 24 V AC/DC, 50 ... 60 HZ, 1 ... 4 A, IP20, RODZAJ ZACISKÓW OBWODU GŁÓWNEGO: ZACISKI ŚRUBOWE, RODZAJ ZACISKÓW OBWODU POMOCNICZEGO: ZACISKI ŚRUBOWE Odgałęzienie kompaktowe SIRIUS 3RA61 do bezpośredniego uruchamiania standardowych silników trójfazowych do 32 A.Urządzenia łączą w sobie funkcje wyłączników, styczniki i elektronicznych przekaźniki przeciążeniowych i mają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Małe zróżnicowanie upraszcza logistykę. Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce w szafie sterowniczej. Zdejmowane zaciski umożliwiają łatwą wymianę. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA).Kompaktowe odgałęzienia są dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne i posiadają różne zakresy regulacji. Zaprojektowane do uruchamiania AC/DC, są wyposażone w przyłącze śrubowe, sprężynowe lub też nie posiadają zacisków.Oprócz połączenia komunikacyjnego za pośrednictwem interfejsu AS-i, jako akcesoria dostępny jest system zasilania 3RA68 i zestyki pomocnicze, a także zaciski.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
2
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
45 mm
Wysokość
170 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
53 kA
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z transformatorem
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 2
Z obsługą magistrali
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar