Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba sygnalizatorów świetlnych
3
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
53 kA
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 2
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie