SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworzywoSIEMENS

files/fotob/187932.jpg.
SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworzywo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU11000AB601BA0
Kod EAN: 
4011209959392
Symbol Sonepar: 
P01265737
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość otworu
29.5 mm
Wysokość otworu
11 mm
Średnica otworu
22.3 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS ACT 12,5x27mm b/inskrypcji Etykieta wkładana/samoprzylepna

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
12.5 mm
Średnica zewnętrzna
12.5 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Brak
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
3SU19000AC160AA0
SIRIUS ACT 12,5x27mm b/inskrypcji Etykieta wkładana/samoprzylepna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 12,5x27mm czarny Uchwyt etykiety

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
29.8 mm
Wysokość
44.8 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Brak
Porównaj
3SU19000AG100AA0
SIRIUS ACT 12,5x27mm czarny Uchwyt etykiety
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 12,5x27mm czarny Uchwyt etykiety

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
29.8 mm
Wysokość
44.8 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Brak
Porównaj
3SU19000AN100AA0
SIRIUS ACT 12,5x27mm czarny Uchwyt etykiety
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 12,5x27mm srebrny/czarny Etykieta wkładana/samoprzylepna

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
12.5 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Brak
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
3SU19000AC810AA0
SIRIUS ACT 12,5x27mm srebrny/czarny Etykieta wkładana/samoprzylepna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT przezroczysty Osłonka ochronna przyc.płask.

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...
Porównaj
3SU19000DB700AA0
SIRIUS ACT przezroczysty Osłonka ochronna przyc.płask.
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski metal
Porównaj
SIEMENS
3SU11500AB601BA0

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk...

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski metal
SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski podśw+bl.LED tworzywo
Porównaj
SIEMENS
3SU11030AB601BA0

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk...

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski podśw+bl.LED tworzywo
SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworz/metal
Porównaj
SIEMENS
3SU11300AB601BA0

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk...

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworz/metal
SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworzywo
Porównaj
SIEMENS
3SU11000AB603BA0

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk...

SIRIUS ACT 22mm 1NO z samop.biały Przycisk płaski tworzywo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar