SIRIUS ACT 22mm czerwony Przycisk bezpieczeństwa podśw.metalSIEMENS

files/fotob/1108426.png.
SIRIUS ACT 22mm czerwony Przycisk bezpieczeństwa podśw.metal
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU10511JB200AA0
Kod EAN: 
4011209973022
Symbol Sonepar: 
P01265286
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Szerokość otworu
60 mm
Wysokość otworu
45.3 mm
Średnica grzybka
60 mm
Średnica otworu
22.3 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z pierścieniem czołowym
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z podświetleniem
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS ACT przezroczysty Osłonka ochronna

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...
Porównaj
3SU19000DF700AA0
SIRIUS ACT przezroczysty Osłonka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT żółty 4 JĘZYKI DE/EN/IT/SP Etykieta podkładkowa 75mm

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...

Dane techniczne

Szerokość
75 mm
Wysokość
75 mm
Średnica zewnętrzna
75 mm
Nadruk
EMERGENCY STOP
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
3SU19000BC310NB0
SIRIUS ACT żółty 4 JĘZYKI DE/EN/IT/SP Etykieta podkładkowa 75mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT żółty bez napisu Etykieta podkładkowa

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Średnica zewnętrzna
45 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Nadruk symbolu ISO
Brak
Porównaj
3SU19000BA310AA0
SIRIUS ACT żółty bez napisu Etykieta podkładkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT żółty NOT-HALT Etykieta podkładkowa

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
75 mm
Nadruk
EMERGENCY STOP
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
3SU19000BC310AT0
SIRIUS ACT żółty NOT-HALT Etykieta podkładkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

SIRIUS ACT 230VAC czerony-zielony-żółty Blok LED montaż pulpitowy
Porównaj
SIEMENS
3SU14011BF241AA0

SIRIUS ACT 230VAC czerony-zielony-żółty Blok...

SIRIUS ACT 230VAC czerony-zielony-żółty Blok LED montaż pulpitowy
SIRIUS ACT 230VAC czerwony Blok LED montaż pulpitowy
Porównaj
SIEMENS
3SU14011BF201AA0

SIRIUS ACT 230VAC czerwony Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 230VAC czerwony Blok LED montaż pulpitowy
SIRIUS ACT 24-240VAC czerwony Blok LED montaż pulpitowy
Porównaj
SIEMENS
3SU14011BH201AA0

SIRIUS ACT 24-240VAC czerwony Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 24-240VAC czerwony Blok LED montaż pulpitowy

Produkty podobne

SIRIUS ACT 22mm czerwony Przycisk bezpieczeństwa metal
Porównaj
SIEMENS
3SU10501JB200AA0

SIRIUS ACT 22mm czerwony Przycisk bezpieczeństwa...

SIRIUS ACT 22mm czerwony Przycisk bezpieczeństwa metal
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar