SIRIUS ACT 24VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowieSIEMENS

files/fotob/187759.jpg.
SIRIUS ACT 24VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU14012BB501AA0
Kod EAN: 
4011209943193
Symbol Sonepar: 
P01247255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 24 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty podobne

SIRIUS ACT 110VAC niebieski Blok LED montaż pulpitowy
Porównaj
SIEMENS
3SU14011BC501AA0

SIRIUS ACT 110VAC niebieski Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 110VAC niebieski Blok LED montaż pulpitowy
SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż pulpitowy
Porównaj
SIEMENS
3SU14011BF501AA0

SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż pulpitowy
SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż w obudowie
Porównaj
SIEMENS
3SU14012BF501AA0

SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 230VAC niebieski Blok LED montaż w obudowie
SIRIUS ACT 24-240VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowie
Porównaj
SIEMENS
3SU14012BH501AA0

SIRIUS ACT 24-240VAC/DC niebieski Blok LED...

SIRIUS ACT 24-240VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowie
SIRIUS ACT 24VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowie
Porównaj
SIEMENS
3SU14012BB503AA0

SIRIUS ACT 24VAC/DC niebieski Blok LED montaż...

SIRIUS ACT 24VAC/DC niebieski Blok LED montaż w obudowie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar