SIWAREX FTA MODUŁ WAŻĄCY Siemens siwarexSIEMENS

files/fotob/1115271.png.
SIWAREX FTA MODUŁ WAŻĄCY Siemens siwarex
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7MH49003AA01
Kod EAN: 
4019169844697
Symbol Sonepar: 
P00928495
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba funkcji
1
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Do liczenia
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do ważenia
Tak
Do „latającej piły”
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

"KABEL 
LI2Y 2x0,75ST+2(2x0,34ST)" Siemens siwarex

Opis produktu

KABEL POŁĄCZENIOWY DO MODUŁÓW WAGOWYCH W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST), OSŁONA KOLORU NIEBIESKIEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 10.8MM DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY: -40…80C 1 SZTUKA = 1 METR
Porównaj
7MH47028AF
"KABEL LI2Y 2x0,75ST+2(2x0,34ST)" Siemens siwarex
Szybki podgląd: Opis i parametry
7MH49001AK01 Siemens siwarex

Opis produktu

Service and commissioning software SIWATOOL V4 and V7 for SIWAREX weighing modules
Porównaj
7MH49001AK01
7MH49001AK01 Siemens siwarex
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300 L=160mm Szyna montażowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, szyna montażowa o długości L=160 MM

Dane techniczne

Długość
160 mm
Grubość materiału
2.5 mm
Numer RAL
9006
Odległość między osiami otworów
140 mm
Szerokość
5 mm
Szerokość otworu
6.8 mm
Szerokość szczeliny
10.2 mm
Wysokość
122 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
6ES73901AB600AA0
SIMATIC S7-300 L=160mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300 L=2000mm Szyna montażowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 2000 mm SIMATIC DIN rails are available in diverse lengths for direct installation in control cabinets or for cutting into individual lengths. The appropriate grounding terminals must be used for proper grounding connection

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
2.5 mm
Numer RAL
9006
Szerokość
20 mm
Wysokość
122 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
6ES73901BC000AA0
SIMATIC S7-300 L=2000mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300 L=480mm Szyna montażowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, szyna montażowa o długości L=480 MM

Dane techniczne

Długość
482.6 mm
Grubość materiału
2.5 mm
Numer RAL
9006
Odległość między osiami otworów
466 mm
Szerokość
5 mm
Szerokość otworu
6.8 mm
Szerokość szczeliny
10.2 mm
Wysokość
122 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
6ES73901AE800AA0
SIMATIC S7-300 L=480mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300 L=530mm Szyna montażowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, szyna montażowa o długości L=530 MM

Dane techniczne

Długość
530 mm
Grubość materiału
2.5 mm
Numer RAL
9006
Odległość między osiami otworów
500 mm
Szerokość
5 mm
Szerokość otworu
6.8 mm
Szerokość szczeliny
10.2 mm
Wysokość
122 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
6ES73901AF300AA0
SIMATIC S7-300 L=530mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-300 L=830mm Szyna montażowa

Opis produktu

SIMATIC S7-300, szyna montażowa o długości L=830 MM

Dane techniczne

Długość
830 mm
Grubość materiału
2.5 mm
Numer RAL
9006
Odległość między osiami otworów
800 mm
Szerokość
830 mm
Szerokość otworu
6.8 mm
Szerokość szczeliny
10.2 mm
Wysokość
122 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
2 strony perforowane
Z zazębieniami
Tak
Porównaj
6ES73901AJ300AA0
SIMATIC S7-300 L=830mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX BARIERA BEZP. Siemens siwarex
Porównaj
7MH47105CA
SIWAREX BARIERA BEZP. Siemens siwarex
SIWAREX JB PUSZKA 100x160x81 IP66 Siwarex jb

Opis produktu

Junction box SIWAREX JB; die-cast aluminum quality to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 100 x 160 x 81 mm
Porównaj
7MH50010AA20
SIWAREX JB PUSZKA 100x160x81 IP66 Siwarex jb
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX JB PUSZKA 150x100x61 IP66 Siwarex jb
Porównaj
7MH50010AA00
SIWAREX JB PUSZKA 150x100x61 IP66 Siwarex jb
Brak zdjęcia
Porównaj
7MH47028CB
SIWAREX KABEL PC RS232 5m Siemens siwarex fta,ftc
Brak zdjęcia

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
9
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Rodzaj połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
7MH47028CA
SIWAREX KABEL PC RS232 Siemens siwarex fta,ftc
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX LiYCY 2x0,752+2x2x0,34mm2 Kabel

Opis produktu

KABEL POŁĄCZENIOWY DO MODUŁÓW WAGOWYCH LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST), OSŁONA KOLORU POMARAŃCZOWEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 10.8MM DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY: -40…80C 1 SZTUKA = 1 METR
Porównaj
7MH47028AG
SIWAREX LiYCY 2x0,752+2x2x0,34mm2 Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.6X INOX Siemens siwarex ATEX
Porównaj
7MH50010AA01
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.6X INOX Siemens siwarex ATEX
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.ATEX Siemens siwarex is
Porównaj
7MH47105BA
SIWAREX PUSZKA PRZYŁ.ATEX Siemens siwarex is
SIWAREX PUSZKA ŁĄCZENIOWA AL IP66 Siemens siwarex
Porównaj
7MH47102AA
SIWAREX PUSZKA ŁĄCZENIOWA AL IP66 Siemens siwarex
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar