DIRIS A17 MiernikSOCOMEC

files/fotob/250800.jpg.
DIRIS A17 Miernik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MONITORING & ANALYSIS
Nr Katalogowy: 
48250103
Symbol Sonepar: 
P00998639
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zastosowania Pomiary parametrów sieci • Prąd - chwilowy: I1, I2, I3, In - wartość średnia szczytowa: I1, I2, I3, In • Napięcie i częstotliwość - chwilowe: V1, V2, V3, U12, U23, U31, F • Moc - chwilowa: 3P, ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS - wartość średnia szczytowa: ΣP, ΣQ, ΣS • Współczynnik mocy - chwilowy: 3PF, ΣPF Liczniki • Energia czynna: +/- kWh • Energia bierna: +/- kVArh Analiza zawartości harmonicznych • Współczynnik odkształcenia harmonicznymi (do 31 harmonicznej) - prądów: thd I1, thd I2, thd I3, thd ln - napięć fazowych: thd V1, thd V2, thd V3, (sieć 4-przewodowa) - napięć międzyfazowych: thd U12, thd U23, thd U31, (sieć 3-przewodowa) Wejście binarne Licznik impulsów lub identyfikacja stanu Zdarzenia Alarmy na wszystkich mierzonych wielkościach elektrycznych Komunikacja(1) Łącze szeregowe RS485, protokół MODBUS Wyjście • Zdalne sterowanie • Alarmy • Wyjście impulsowe do liczników energii DIRIS A17 to kompaktowy i ekonomiczny miernik przeznaczony szczególnie do monitorowania i zarządzania energią w sieciach niskiego napięcia. Port komunikacyjny pozwala na akwizycję i analizę danych przez sterownik PLC lub oprogramowanie Vertelis do zarządzania energią. DIRIS A17 to kluczowe narzędzie w projektach dotyczących efektywności energetycznej

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia AC bezpośrednio
220 - 277 V
Amperomierz
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Licznik impulsów
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Miernik mocy czynnej
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Moc bierna
Tak
Moc czynna
Tak
Moc pozorna
Tak
Moc/praca
Tak
Pomiar prądu
Bezpośredni pomiar prądu
Woltomierz
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Współczynnik mocy
Tak
Złącze (interfejs)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar