275440 Wspornik do zwoduDEHN

files/fotob/1779246.jpg.
275440 Wspornik do zwodu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
275440
Kod EAN: 
4013364146914
Symbol Sonepar: 
P01181663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki do układania przewodu HVI w obszarach zagrożonych wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 (pyły). Specjalne warunki instalacji pozwalają wyeliminować iskrzenie elektryczne do sąsiadujących metalowych części, gdy prąd piorunowy przepływa przez przewód HVI. Wykonanie ze tuleją dystansową zapewniającą odstęp 70 mm, do mocowania na metalowych elementach konstrukcyjnych (elewacji)

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
20 - 20 mm
Odstęp od ściany
70 - 70 mm
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
16 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Rodzaj montażu uchwytu
Otwór
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odpowiednie do zastosowań Ex
Tak
Materiał części dolnej
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał elementu nośnego
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał górnej części obejmy
Stal nierdzewna 304 (V2A)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

106323 NIRO Obejma taśmowa z zaciskiem

Opis produktu

Obejma taśmowa do stosowania z końcówką z gniazdem montażowym. Do montażu na rurach o średnicy 50-300 mm

Dane techniczne

Do rur o średnicy
90 - 300 mm
Maksymalna liczba rur
1
Zakres mocowania
50 - 300 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zamknięta
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Łącznik bimetalowy
Nie
Z wkładką
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
106323
106323 NIRO Obejma taśmowa z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca

Opis produktu

Taśma napinająca (długość 100 m), do przycinania na długość za pomocą nożyc do blachy. Wymiary 25 x 0,3 mm, ze stali nierdzewnej, do łączenia z różnymi głowicami mocującymi, np. obejmą taśmową uziemiającą, obejmą taśmową do anten, korpusem zaciskowym obejmy taśmowej do strefy...
Porównaj
540901
540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPK 25X0.3 V2A  106324 Głowica mocująca do obejmy taśmowej o wym. 25x0,3 mm

Opis produktu

Głowica mocująca osobno, do łączenia z Taśma napinająca (25 x 0,3 mm) do mocowania do rur lub innych konstrukcji
Porównaj
106324
SPK 25X0.3 V2A 106324 Głowica mocująca do obejmy taśmowej o wym. 25x0,3 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar