H07V-U 6 żo Przewód jednożyłowy (DY)TELE-FONIKA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G-103015
Symbol Sonepar: 
P00374472
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
64.14 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 50 °C
Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
17.16 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.29 mm
Znamionowy przekrój żyły
6 mm²
Średnica żyły
2.69 mm
Rezystancja żyły przy 20 ° C
3.08 Ω/km
Liczba drutów w jednym przewodzie
1
Kolor izolacji
Zielono-żółty
Identyfikacja żył
Brak
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
Brak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-2
Brak
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Bariera ochronna
Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Powłoka ołowiana
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Żyły skręcone
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-3
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-1
Brak
Ekran
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar