NKOXSekw 3x2,5 żo /1kV Kabel okrętowy ekranowanyTELE-FONIKA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G-021824
Symbol Sonepar: 
P01568237
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
135.6 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
11.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm²
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Powłoka ołowiana
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Ekran
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Uszczelnienie promieniowe
Nie
Żyła koncentryczna
Brak
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Elementy światłowodowe
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Tak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC 60332-3-22
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar