XRUHAKXS 1x400/50 /20kV RMC Kabel energetyczny średniego napięciaTELE-FONIKA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G-016885
Symbol Sonepar: 
P00534739
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 50 °C
Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
678 mm
Napięcie znamionowe U
20 kV
Napięcie znamionowe U0
12 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
45.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
400 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Brak
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Aluminium
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Pancerz
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Żyła uziemiająca
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Powłoka ołowiana
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Tak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Uszczelnienie promieniowe
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Żyła koncentryczna
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Ekran
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Elementy światłowodowe
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar