280-592 szara 2,5mm2 Złączka zasilającaWAGO

files/fotob/1400649.jpg.
280-592 szara 2,5mm2 Złączka zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
280-592
Kod EAN: 
4044918637299
Symbol Sonepar: 
P00521170
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka zasilająca sygnałowa 2-piętrowa; z otworami na przew. z kolor. nadrukiem; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
55.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
55.5 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Funkcja rozłączająca
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z połączeniem PE
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Pozycja połączenia
Skośny
Z funkcją zasilania
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Możliwość mostkowania
Nie
Włączenie diody LED
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-115
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-170 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy

Opis produktu

Adapter pomiarowy; szerokość 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączek 1,5 ... 10 mm²; szara

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
209-170
209-170 dla wtyku fi4mm Adapter pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-103 czarny Mostek przewodowy 50-polowy

Opis produktu

Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Prąd znamionowy In
8 A
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek wielotorowy przewodowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
210-103
210-103 czarny Mostek przewodowy 50-polowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 25 mm, rozstaw otworów 36 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-112
210-112 35x7,5x1 (2m) Szyna perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-113
210-113 35x7,5x1 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-114
210-114 35x15x1,5 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer.otworu 18 mm, rozstaw otworów 25 mm; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
18 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-115
210-115 35x7,5x1 (2m) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-118 35x18 (2m) Szyna stalowa montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.3 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-118
210-118 35x18 (2m) Szyna stalowa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-123 niebieski Mostek przewodowy 50-polowy

Opis produktu

Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Prąd znamionowy In
8 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek wielotorowy przewodowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
210-123
210-123 niebieski Mostek przewodowy 50-polowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-196 TH35x8,2mm (2m) Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna montażowa aluminiowa; 35 x 8,2 mm; grubość 1,6 mm; długość 2 m; bez perforacji; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.6 mm
Grubość materiału
1.6 mm
Wysokość
8.2 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-196
210-196 TH35x8,2mm (2m) Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-197 TH35x15mm (2m) Szyna stal perforowana

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-197
210-197 TH35x15mm (2m) Szyna stal perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-198 TH35x15mm (2m) Szyna miedziana

Opis produktu

Szyna montażowa miedziana; 35 x 15 mm; grubość 2,3 mm; długość 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.3 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Miedź
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-198
210-198 TH35x15mm (2m) Szyna miedziana
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-504 35x7,5x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-504
210-504 35x7,5x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-505 35x7,5x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 7,5 mm; grubość 1 mm; długość 2 m; bez perforacji; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
210-505
210-505 35x7,5x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-508 35x15x2000 Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa stalowa; 35 x 15 mm; grubość 1,5 mm; długość 2 m; z perforacją; cynkow. metodą ogniową ciągłą; zbliżona do EN 60715; srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
1.5 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
36 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
210-508
210-508 35x15x2000 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-657 Śrubokręt krótki klinga

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; krótki; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
10.15 g
Długość całkowita
100 mm
Długość klingi
35 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-657
210-657 Śrubokręt krótki klinga
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-658 (krótki) Śrubokręt zakrzywiony klinga

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; krótki; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
10.15 g
Długość całkowita
100 mm
Długość klingi
35 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Kątowy (kąt prosty)
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Porównaj
210-658
210-658 (krótki) Śrubokręt zakrzywiony klinga
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-201 0,5mm2/8 biała Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
13.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-201
216-201 0,5mm2/8 biała Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-202 0,75mm2/8 szara Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-202
216-202 0,75mm2/8 szara Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar